STAFFORD MFG Solution Serisi, Accu Clamp Tek Parça Bölünmüş Çelik Dişli Mil Bilezikleri
stil | Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3L100FACM | 1-14 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | TEKLİF TALEBİ
|
B | 3L100ACM | 1-14 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | TEKLİF TALEBİ
|
B | 3L008ACM | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32x1/2 | 0.750 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3L008FACM | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32x1/2 | 1.12 " | TEKLİF TALEBİ
|
B | 3L012ACM | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3L012FACM | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3L010FACM | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32x5/8 | 1.188 " | TEKLİF TALEBİ
|
B | 3L010ACM | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32x5/8 | 0.813 " | TEKLİF TALEBİ
|
B | 3L014ACM | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3L014FACM | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- HPLC Atık Kutusu Aksesuarları
- Kapalı Kasa Kamyonlar
- Kaynak Tabancası Adaptörleri
- Yaka Rulmanları
- Tehlikeli Konum Güvenliği ve Bağlantı Kesme Anahtarları
- Bantlar
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Soğutma Test Cihazları
- Otomotiv Çekme
- Çeşitler
- E JAMES & CO Kauçuk Şerit, Yağa Dayanıklı, 60A
- DAYTON difüzörler
- GE LIGHTING İç Mekan Asma Armatür 120 V 55 W
- TB WOODS AP Serisi Ara Kaplinler
- HOFFMAN Tip 4X Sürekli Menteşeli Duvar Tipi Panolar
- WATTS SS009 Serisi Paslanmaz Çelik Basınç Azaltılmış Bölge Grupları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 3-48 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC MDW Atık Tahliye Ve Havalandırma Bağlantı Parçaları P448 2 Yönlü Temizleme, Tüm Göbek
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union Yardımcı Salıncak Çek Valfler, Soket