STANDARD PUMP Double Diaphragm Pumps
stil | Model | Maks. Sıcaklık. | Bağlantı Stili | Diyafram Malzemesi | genişlik | Yükseklik | Giriş / Çıkış Boyutu | uzunluk | Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPSN15NPT | 220 Derece F | 1-1 / 2 "Üçlü Kelepçe | PTFE | 15.75 " | 31.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 5 / 8 " | €14,349.39 | |
B | SPFP30NPT | 220 Derece F | 3 "Üçlü Kelepçe | PTFE | 17 " | 32 " | 3" | 21.5 " | 3 / 8 " | €18,968.71 | |
A | SPSN20NPT | 220 Derece F | 2 "Üçlü Kelepçe | PTFE | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | €23,391.47 | |
A | SPSN15NPS | 275 Derece F | 1-1 / 2 "Üçlü Kelepçe | Santopren (R) | 15.75 " | 31.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 5 / 8 " | €13,956.26 | |
A | SPSN20NPS | 275 Derece F | 2 "Üçlü Kelepçe | Santopren (R) | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | €19,460.12 | |
C | SP3A20NPT | 275 Derece F | 2 "Üçlü Kelepçe | Santopren (R) | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | €24,538.11 | |
B | SPFP30NPS | 275 Derece F | 3 "Üçlü Kelepçe | Santopren (R) | 17 " | 32 " | 3" | 21.5 " | 3 / 8 " | €17,586.19 |
Çift Diyaframlı Pompalar
Standart Pompa çift diyaframlı pompalar (AODD pompaları olarak da adlandırılır), tutarlı bir hava veya doğal gaz kaynağı kullanarak çamurları, bulamaçları, aşındırıcıları ve kesmeye duyarlı sıvıları taşımak için kullanılır. Bu pompalardaki hava basıncı, diyaframın tüm yüzeyi boyunca hareket eder, böylece pompalama sırasında dengede kalır ve mekanik olarak çalıştırılan diyaframlı pompalara kıyasla pompa ömrünü önemli ölçüde uzatır. Paslanmaz çelik 316 parçalar ve Tri-kelepçe giriş / boşaltma mekanizmasıyla donatılmış olarak gelirler ve ayrıca pompa bakımı ve temizliği için hızlı montaj / demontajı kolaylaştırırlar. 100 ve 120 PSI maksimum çalışma basıncı varyantlarında mevcut olan bu çift diyaframlı pompaların geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Havalı Hidrolik Pompalar
- İzolasyon Test Cihazları
- Tavan Vantilatörü Aksesuarları
- Güverte Çivileri
- Karbon Çelik Genişletilmiş Levhalar
- Çapalar
- Yanma Testi
- Köpük
- Pirinç
- HVAC Test Cihazları
- YOKE Kendinden Kilitlemeli Kayar Kanca
- 3M Çift Önlük Başlık
- WALTER TOOLS 7/32 "Yazılı Daire, WCGT, Trigon, Karbür Torna Uç
- SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Pivot Montajlı, 1-1/16" Delik Çapı
- BURNDY Kod İletken Standart Varil Bakır Pabuçlar
- DIXON Flare Döner Dirsekler
- SPEARS VALVES PVC Y Model Vanalar, True Union SR Dişli Uçlar, FKM
- SECURALL PRODUCTS Mobil Çalışma Tezgahları
- INGERSOLL-RAND Vanes
- MILWAUKEE Pistonlu Testere Bıçak Setleri