STARRETT 98 Serisi Makinist Seviyeleri, Zemin ve Dereceli Şişeler
stil | Model | doğruluk | özellikleri | Kapsar | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 98-4 | - | Flakon: Taşlanmış ve Dereceli, Pozitif Ayara Ayarlanabilir, Sürtünmeye Uygun Kapatma Kapağı ile Saten Kaplamalı Pirinç Boru İçerisinde Bulunmaktadır, Taban: Tam Uzunlukta Kıvrımlı Oluk Vardır | N / A | 4" | - | €263.79 | |
B | 98Z-12 | 0.005 " | - | N / A | 12 " | - | €636.14 | |
C | 98-8 | Ft / 0.005 ila 80 Saniye başına 90 " | - | N / A | 8" | 1.5 " | €374.90 | |
D | 98-12 | Ft / 0.005 ila 80 Saniye başına 90 " | - | N / A | 12 " | 2" | €514.91 | |
E | 98-6 | Ft / 0.005 ila 80 Saniye başına 90 " | Taşlanmış ve Dereceli Ana Şişeler, Çapraz Test Şişesi, Pozitif Ayara Göre Ayarlanabilir Şişeler, Tabanda Tam Uzunlukta Oluk Var | N / A | 6" | 1 1 / 2 " | €280.34 | |
F | 98Z-18 | 0.005'' | - | Ahşap kasa | 18 " | - | €1,104.13 | |
E | 98-6 W / SLC | 0.005'' | - | Standart Sertifikasyon Mektubu (SLC) | 6" | - | €367.88 | |
G | 98-12 W / SLC | 0.005'' | - | Standart Sertifikasyon Mektubu (SLC) | 12 " | - | €565.91 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıhhi Çek Valfler
- Megohmmeters
- İşitme Koruma Aksesuarları
- Solid State Zamanlayıcı Röleleri
- Burçlar ve Tork Kolu Kitleri
- Boru Ek Parçaları
- Sondaj Aksesuarları
- Mağaza Malzemeleri
- Bağlantı Araçları
- Karbon çelik
- TITAN HD Motor Çalıştırma Kondansatörleri
- APPROVED VENDOR Kırmızı Pirinç FNPT Sokak Dirseği, 45 Derece
- TYDENBROOKS Kablo Contası
- IGUS Kovan Rulman 1/2 inç
- B & P MANUFACTURING Alüminyum Platform Kamyon Zemin Kilitleri
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 11/16-24 Unef
- SPEARS VALVES Polipropilen Çizelge 80 SR Dişli Bağlantı Kapakları
- APPROVED VENDOR Statik Kontrol Kablosu, Düz
- DAYTON Tuzak O-Ringleri
- HUMBOLDT Özgül Ağırlık Tezgah Setleri