STARRETT Dijital Dış Mikrometreler
Precise measurements are required by quality assurance professionals & mechanics for efficient performance of mechanical assemblies and user safety. Starrett outside micrometers provide accurate measurements of component thickness / diameter during machining processes.
stil | Model | + | Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | T216XRL-2 | Dijital Dış Mikrometre | 1 ila 2 " | €744.69 | |
B | 733.1MEXFLZ-525 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,846.14 | |
B | 733.1XFLZ-15 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,707.47 | |
C | 733.1MEXFLZ-150 | Dijital Dış Mikrometre | - | €958.01 | |
B | 733.1MEXFLZ-475 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,730.77 | |
B | 733.1XFLZ-19 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,784.92 | |
B | 733.1XFLZ-20 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,818.38 | |
B | 733.1MEXFLZ-550 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,844.61 | |
B | 733.1XFLZ-17 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,691.77 | |
B | 733.1MEXFLZ-500 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,818.38 | |
B | 733.1XFLZ-22 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,876.01 | |
B | 733.1MEXFLZ-300 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,161.60 | |
B | 733.1MEXFLZ-250 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,153.65 | |
B | 733.1XFLZ-10 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,134.21 | |
C | 733.1MEXFLZ-100 | Dijital Dış Mikrometre | - | €810.97 | |
B | 733.1MEXFLZ-450 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,759.66 | |
B | 733.1XFLZ-18 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,730.28 | |
B | 733.1MEXFLZ-375 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,673.91 | |
B | 733.1XFLZ-24 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,935.08 | |
B | 733.1XFLZ-8 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,098.35 | |
B | 733.1XFLZ-12 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,197.79 | |
B | 733.1MEXFLZ-400 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,692.40 | |
B | 733.1XFLZ-11 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,162.90 | |
C | 733.1MEXFLZ-125 | Dijital Dış Mikrometre | - | €935.17 | |
B | 733.1MEXFLZ-200 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,049.28 | |
B | 733.1MEXFLZ-225 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,105.62 | |
B | 733.1XFLZ-9 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,179.71 | |
B | 733.1XFLZ-23 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,905.20 | |
B | 733.1MEXFLZ-275 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,127.91 | |
B | 733.1MEXFLZ-75 | Dijital Dış Mikrometre | - | €694.08 | |
B | 733.1MEXFLZ-600 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,902.93 | |
B | 733.1MEXFLZ-575 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,905.20 | |
D | 796.1XRL-2 | Dijital Dış Mikrometre | - | €532.13 | |
A | T216XRL-1 | Dijital Dış Mikrometre | 0 ila 1 " | €577.70 | |
B | 733.1MEXFLZ-325 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,634.55 | |
B | 733.1XFLZ-14 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,615.36 | |
B | 733.1MEXFLZ-350 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,615.36 | |
B | 733.1XFLZ-13 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,605.58 | |
B | 733.1MEXFLZ-50 | Dijital Dış Mikrometre | - | €614.91 | |
C | 733.1MEXFLZ-175 | Dijital Dış Mikrometre | - | €976.37 | |
C | 733.1XFLZ-7 | Dijital Dış Mikrometre | - | €1,022.07 | |
E | PT01579 | Caneriği | - | €30.27 | |
F | S733.1BXFLZ | mikrometre | - | €1,746.06 | |
F | S733.1CXFLZ | mikrometre | - | €2,991.40 | |
E | PT19832 | mikrometre | - | €27.10 | |
E | T216XRL-1 SLC'li | mikrometre | - | €658.04 | |
E | PT99335 | Çubuk | - | €32.66 | |
E | PT99115 | Çubuk | - | €38.06 | |
E | PT99334 | Çubuk | - | €32.66 | |
E | PT26009 | Test cihazı | - | €846.17 |
Dijital Dış Mikrometreler
Dış mikrometreler Bir nesnenin kalınlığını veya dış çapını ölçmek için kullanılır. Bu dış mikrometreler mekanik, dijital veya elektronik ekranlara sahiptir. Mukavemet, dayanıklılık ve aşınma direnci için karbür, yüksek karbonlu çelik veya paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptirler.
Starett ölçü aletleri, hassas aletler ve göstergeler üretmektedir. Starrett dijital dış mikrometreler, laboratuvarların yanı sıra metal işleme, otomotiv ve üretim tesislerinde bileşenlerin dış boyutlarını doğru bir şekilde ölçmek için tasarlanmıştır. Dar yuvalarda ve dar alanlarda doğru ölçümler sağlamak için dengeli ve konik bir çerçeveye, kesin ve hızlı kilitleme için tırtıllı halka tipi bir kilit somununa ve mikrometrelerin açılıp kapanması sırasında tekdüze ayarlamalar için bir mandallı durdurmaya sahiptirler. Bu Starrett dış mikrometreler, bir inçin binde birini (0.001 inç) ölçmek için yerleşik, dönen bir analog rakam sayacına ve bir inçin on binde birini (0.0001 inç) ölçmek için sürmeli ölçeğe sahip son derece sert ve kararlı, tek parça bir mile sahiptir. ). Uzun süreli kullanımdan sonra bile hassas ölçümler için mikro leplenmiş karbür ölçüm yüzeyleri (hem örs hem de mil) ile donatılmıştır.
0 ila 1 ve 1 ila 2 inç aralığında mevcut olan bu Starrett dış mikrometrelerin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies ayrıca Starrett dış mikrometreleri ekransız modellerde sunar (manuel okuma gerektirir).
Kullanımlar
Starrett outside micrometers are used to precisely measure dimensions like thickness & outer diameters of an object or tool. These Starrett outside micrometers are ideal for production, quality assurance (QA) and inspection applications in metalworking and industrial processes.
Çalışma Mekanizması
- After calibrating Starrett outside micrometer and checking the accuracy, place the object / tool to be measured between the C-shaped jaw of the micrometer.
- Start rotating the thimble to move the spindle face towards the object. Turning the thimble exposes the stationary scale on the sleeve. Rotate the thimble till the spindle face touches the object.
- The ten-thousandth number of the measurement can be determined easily by the user by matching the most closely aligned vernier scale line with a line on the thimble.
- For getting the final measurement, add the lower range of the micrometer (0 or 1) to the left of the decimal point and the micrometer reading to the right of the decimal.
- These Starrett outside micrometers have a digital counter that displays measurements up to thousands of an inch for cross verification.
Özellikler
- Starrett digital outside micrometers are used to measure the thicknesses of objects.
- They allow a minimum reading of ten-thousandths of an inch (0.0001 inches) from the vernier scale on their micrometer sleeve, with an accuracy of +/-00005 inches.
- Starrett outside micrometers have a digital counter for easy reading up to thousandths of an inch (0.001 inches).
- They have an extremely hard & stable one-piece spindle, micro-lapped carbide measuring faces, a frame with no-glare black finish and a thimble & sleeve with no-glare satin chrome finish for corrosion & wear resistance, accurate measurements and durability.
- Starrett outside micrometers are equipped with a ratchet stop for uniform adjustment and knurled ring-type lock nut for locking the micrometers at any reading.
Uyumlu Aksesuarlar
- İngiliz Anahtarı: Raptor Supplies can deliver spanner wrenches for readjusting Starrett outside micrometers after cleaning or lubricating these micrometers.
- Standards: Micrometer standards / masters feature fixed dimensions and are used to perform basic calibration and accuracy checks on Starrett outside micrometers.
Standartlar ve Onaylar
- Starrett precision measuring tools like Starrett outside micrometers are traceable to the United States National Institute of Standards and Technology standards for meeting or exceeding their accuracy and performance requirements.
- Starrett outside micrometers are RoHS and REACH compliant for ensuring user safety and environmental health.
Montaj
Starrett outside micrometers come factory assembled and can be operated just after taking them out of their packaging. However, it is recommended to calibrate Starrett outside micrometers before use to check the accuracy and get the best results.
Sık Sorulan Sorular
Kullanıcıların Starrett dış mikrometreleri kullanırken hatırlaması gereken bazı noktalar nelerdir?
- Uygun aşınma direnci için mil ve dişlere ara sıra bir damla hassas alet yağı / yağlayıcı uygulanmalıdır.
- Starrett dış mikrometreler, doğruluğu korumak için bir ana / standart kullanılarak periyodik olarak kalibre edilmelidir.
- Starrett outside micrometers should be wiped clean & stored in a protective case after every use for preventing damage to its body. An air hose should not be used to clean the tool.
Starrett, Starrett dış mikrometreler için bir garanti sunuyor mu?
Starrett offers a one year warranty (from date of purchase) on Starrett outside micrometers against defects in materials and workmanship, provided that the tool has not been abused or misused.
What are the three main types of micrometers?
- Outside micrometers: These outside micrometers measure the external dimensions of an object / tool.
- Inside micrometers: These inside micrometers are ideal for measuring dimensions like inside diameter of a hole, tube or pipe.
- Depth micrometers: These depth micrometers are suitable for measuring the depths of holes, recess, slots and steps.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- kılıf
- El Evyeleri ve El Yıkama İstasyonları
- Duş Başlıkları ve Küvet Bataryaları
- histoloji
- Düz Flüt Matkap Uçları
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Yaylar
- Teneke
- WESTWARD Manyetik Taban ve Gösterge Seti
- APPROVED VENDOR 0.68 İnç Boru
- CHECKERS Uyarı Kırbaç Hd 8 Ayak Bayrak
- COOPER B-LINE 90 Derece Kitler
- SPEARS VALVES PVC Drenaj Atık Havalandırma Bağlantı Elemanı P335 Sifon Dirsekleri, Göbek x Tıkaç
- SPEARS VALVES CPVC True Union Küresel Vanalar Normal Stil, Flanşlı Uçlar, EPDM
- GPIMETERS M 150 Serisi, Yakıt Transfer Pompaları
- RIDGID Drenaj Temizleme Aleti Setleri
- BALDOR / DODGE Konik Kilit Burçlu Delikli Kasnaklar, B Bölümü
- GROVE GEAR GRL Serisi, BMQ-R Stili, 826 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri