SUPER-STRUT Kanal Düz Plaka
stil | Model | genişlik | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Montaj Deliği Çapı | Delik Sayısı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AB257-EG | - | Elektro-Galvaniz | 3-1 / 2 " | 5-3 / 8 " | Çelik | 9 / 16 " | 4 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | X-208-EG | - | - | - | - | Çelik | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | AB-213SS316 | - | - | 4-1 / 8 " | 3 1 / 2 " | Paslanmaz çelik | - | 2 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | ZAB220 | 1-5 / 8 " | Altın Galvaniz | - | 3 1 / 2 " | Çelik | 9 / 16 " | 4 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | X207EG | 1.62 " | elektrogalvaniz | - | - | Soğuk Şekillendirilmiş Çelik | - | - | 4 Delikli, Düz | €10.89 | |
F | AB208 | 1.63 " | Altın Galvaniz | - | 4.88 " | Çelik | 0.563 " | 3 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
G | AB256 | 3-1 / 2 " | - | 3-1 / 4 " | - | Çelik | - | 4 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
H | AB263HDG | 5-3 / 8 " | - | 5-3 / 8 " | - | Çelik | - | 5 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
I | AB263EG | 5.38 " | elektrogalvaniz | - | - | Soğuk Şekillendirilmiş Çelik | - | - | 6 Delikli, Köşe | €30.41 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Rejeneratif Blowerlar
- Laboratuvar Sirkülatörleri
- Tezgah Koruyucuları ve Gömlekleri
- Tavan vantilatörleri
- Plenum Hayranları
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Çapalar
- Markalama araçları
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- APPROVED VENDOR Alüminyum Folyo Levhalar
- EAGLE Duvar Koruyucu
- WESTWARD Oluk Açma Elektrikli Karbon Çelik 10 Adet
- MONOPRICE RJ11 Hat Ayırıcılar
- LITTLE GIANT Ağır Hizmet, Dolap Tezgahı
- PETERSEN PRODUCTS Taşıma çantası
- COOPER B-LINE B341 Serisi Dört Delikli Ek Plakaları
- SPEARS VALVES Çift Muhafaza 45 Derece Dirsekler CPVC Programı 80 x PVC Programı 40
- TB WOODS Çok Kirişli Set Vidalı Tip Kaplinler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutlu, XDTD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler