TB WOODS Dura-Flex Konik Kilitli Göbekler
stil | Model | Dia Dışında Hub. | Vücut sitili | Delik Dia. | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Maks. RPM | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WE4HTL | 2.6 " | WE4 | Maks 1 " | 0.88 " | 4 ° | 1 / 16 " | 7500 RPM | 2.6 " | €149.95 | |
A | WE3HTL | 2.32 " | WE3 | Maks 1 " | 0.88 " | 4 ° | 1 / 16 " | 7500 RPM | 2.32 " | €111.20 | |
A | WE5HTL | 3.13 " | WE5 | Maks. 1-1 / 8 " | 0.88 " | 4 ° | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.13 " | €168.54 | |
A | WE10HTL | 3.65 " | - | - | - | 4 ° | 1 / 16 " | 7500 RPM | - | €192.63 | TEKLİF TALEBİ
|
A | WE20HTL | 4.48 " | WE20 | Maks. 1-11 / 16 " | 1" | 3 ° | 0.09375 " | 6600 RPM | 4.48 " | €260.15 | |
A | WE30HTL | 5.42 " | WE30 | Maks. 2-1 / 8 " | 1.25 " | 3 ° | 0.09375 " | 5800 RPM | 5.42 " | €360.41 | |
A | WE40HTL | 6.63 " | WE40 | Maks. 2-11 / 16 " | 1.75 " | 3 ° | 0.09375 " | 5000 RPM | 6.63 " | €474.36 | |
A | WE50HTL | 8.13 " | WE50 | Maks. 2-11 / 16 " | 1.75 " | 3 ° | 0.09375 " | 4200 RPM | 8.13 " | €626.75 | |
A | WE60HTL | 8.75 " | WE60 | Maks. 3-1 / 8 " | 2" | 2 ° | 1 / 8 " | 3800 RPM | 8.75 " | €795.53 | |
A | WE70HTL | 9.25 " | - | - | - | 2 ° | 1 / 8 " | 3600 rpm | - | €1,473.44 | TEKLİF TALEBİ
|
A | WE80HTL | 11.3 " | - | - | - | 2 ° | 1 / 8 " | 2000 RPM | - | €1,573.09 | TEKLİF TALEBİ
|
A | WE3HMTL | 59 mm | - | - | - | 4 ° | 1.6 " | 7500 RPM | - | €138.16 | |
A | WE4HMTL | 66 mm | - | - | - | 4 ° | 1.6 " | 7500 RPM | - | €138.16 | |
A | WE5HMTL | 80 " | - | - | - | 4 ° | 1.6 " | 7500 RPM | - | €157.65 | |
A | WE10HMTL | 93 mm | - | - | - | 4 ° | 1.6 " | 7500 RPM | - | €179.72 | |
A | WE20HMTL | 114 " | - | - | - | 3 ° | 2.4 " | 6600 RPM | - | €262.54 | |
A | WE30HMTL | 138 mm | - | - | - | 3 ° | 2.4 " | 5800 RPM | - | €350.43 | |
A | WE40HMTL | 168 " | - | - | - | 3 ° | 2.4 " | 5000 RPM | - | €474.71 | |
A | WE50HMTL | 207 mm | - | - | - | 3 ° | 2.4 " | 4200 RPM | - | €696.11 | |
A | WE60HMTL | 222 " | - | - | - | 2 ° | 3.2 " | 3800 RPM | - | €894.08 | |
A | WE70HMTL | 235 mm | - | - | - | 2 ° | 3.2 " | 3600 rpm | - | €1,394.32 | |
A | WE80HMTL | 287 mm | - | - | - | 2 ° | 3.2 " | 2000 RPM | - | €2,277.01 |
Dura-Flex Konik Kilitli Göbekler
TB Wood'un Dura-Flex, Konik Kilitli lastik kaplin göbekleri, kaplin flanşları ile kullanıldığında şaft uçlarını zahmetsizce bağlamak için tasarlanmış bağlantı elemanlarıdır. Bu göbekler ayrıca pompalar, motorlar, kompresörler ve endüstriyel uygulamalar için idealdir. Şaft üzerine sıkı bir şekilde oturmasını sağlamak için bir üst kama ayar vidası konumu olan düşük karbonlu çelik yapıya sahiptirler. W3 ila W60 boyutlarında mevcut olan bu Konik Kilitli kaplin göbeklerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Renk Kodlu Fırçalar
- Parallels
- Boru / Tüp Fırçalar
- Enerji Yönetimi Aksesuarları
- Zemin Kutusu Kapak Aksesuarları
- Yatak
- Ofis mobilyası
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Marşlar ve Kontaktörler
- Gölet Havalandırma
- BISON GEAR & ENGINEERING Redüktörlü motor, 12
- GATES Burç Serisi 1210
- DIXON Kanat Zincirleri
- PARKER Hortum Uç Bağlantı Parçası, Plastik
- ZSI-FOSTER Gamma Xtreme, Nemlendirme Pedleri
- EATON Kuru Tip Dağıtım Trafosu Yan Panoları
- MARTIN SPROCKET 5V Serisi Hi-Cap Takoz Dipçik 2 Yivli QD Kasnaklar
- VESTIL CANT Serisi Portatif Konsol Araba Kolları
- INNOVATIVE COMPONENTS Yumuşak Dokunuşlu Vites Topuzları
- EDWARDS MFG 60 Ton Dükkan Presi