TE CONNECTIVITY
filtre
Electrical
Electrical filtre
Pin Terminalleri
Lehimleme ve baskılı devre kartları gibi uygulamalar için tasarlanmış kısa, sert pimler. Maksimum iletkenlik için elektrik yalıtımı ve kalay kaplı bakır bağlantı malzemesi sağlayan hafif naylon yapıya sahiptir
Pin Terminali Kırmızı Lehimli 22-18 - 25'li Paket
Halka Terminalleri
Bir elektrik sisteminde iki veya daha fazla kabloyu tek bir noktaya bağlamak için tasarlanmıştır. 257 derece F'ye kadar sıcaklıklarda güvenilir çalışma sağlayan ısıyla daralan yalıtım özelliğine sahiptir. 22 ila 18 AWG, 16 ila 14 AWG ve 12 ila 10 AWG halka boyutlarında mevcuttur
Ekleme Kitleri
Ticari aydınlatma balast uygulamalarında kullanılmak üzere iki kabloyu minimum bağlantı kaybıyla birlikte güvenli bir şekilde bağlamak için kullanılır. Hızlı ve kolay kurulum için güç kablosu bağlantısına ve musluk tasarımına hızlı sonlandırma sağlamak için İzolasyon Yer Değiştirme Kontakları özelliği. Mavi ve kahverengi renk çeşitleri mevcuttur
Balast Musluğu 18 AWG 600V Mavi - 25'li Paket
Balast Musluğu 18 AWG 600V Mavi - 100'li Paket
Balast Musluğu 18 - 12 AWG 600V Kahverengi - 6'lı Paket
Tel Bağlantısı Kesilir
Kartlardan, kablolardan ve terminal bloklarından güvenli ve kolay bağlantı kesilmesini sağlayın. Kolay kurulum için tek parça tasarıma ve güvenilir bir bağlantı için poke-in kablo sonlandırmasına sahiptir. Darbelere dayanıklıdır ve naylon ve polikarbonat çeşitleri mevcuttur
Dişi Bullet Disconnect Mavi - 25'li Paket
Dişi Bullet Disconnect Kırmızı - 25'li Paket
Erkek Bullet Disconnect Mavi - 1000'li Paket
Erkek Bullet Bağlantı Kesme 16 - 14 Awg - 25'li Paket
Tel Uç Konnektörleri
Bir elektrik kutusundaki iki veya daha fazla elektrik kablosu arasında düşük empedanslı bir bağlantı yapmak için tasarlanmıştır. 2: 1 ısıyla daralma oranıyla yüksek sıcaklık uygulamaları için ideal ısıyla daralan tasarım. Korozyon koruması için suya dayanıklı sızdırmazlık maddeli tel konektörler de mevcuttur
Bağlantı Hakkında
TE Connectivity, ulaşım ve iletişim endüstrileri için yüksek kaliteli bağlantı ve sensör çözümleri üretmektedir. TE Connectivity kataloğu, antenler, sensörler, konektörler, EMI filtreleri, fiber optikler, ısıyla daralan makaronlar, güç sistemleri, röleler, kontaktörler ve anahtarları içerir. TE Bağlantısı çatal terminalleri kabloları baralara, saplamalara veya diğer elektrik sistemlerine bağlamak için yaygın olarak kullanılır. Bu çatal terminaller hafiflik ve elektrik yalıtımı için naylon yapıya sahiptir, herhangi bir yönde hasar görmeden bükülebilir, hidrokarbonları itebilir ve artan dielektrik mukavemetine sahiptir. İletken ile maksimum gerilme mukavemeti ve elektriksel temas sağlayan tırtıklarla birlikte gelirler. Isıyla daralan tel konektörleri TE Connectivity mekanik koruma, elektrik yalıtımı ve gerilim azaltma sağlar. Bu ısıyla daralan makaronlar UV'ye, suya, kimyasallara ve aleve dayanıklıdır ve elektrik ve ısı yalıtımı için ısı transferini en aza indirir. Son derece esnek olmaları onları kompakt alanlar için ideal kılar ve kolay tanımlama için renk kodludur.
Daha keşfedin
- Raflar ve Depolama Rafları
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- Ergonomi
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Kablo Çekme Anahtarları
- Güvenlik Kilit Anahtarları
- İçi Boş Duvar ve Duvar Kaplaması Ankrajları
- Kombinasyon Süzgeç / Küresel Vanalar
- Bardak ve Kapak Dağıtıcıları
- MILWAUKEE Tungsten Karbür Tilki Kuyruğu Testere Bıçağı
- HARVEL CLEAR Dirsek, 45 Derece
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 5/8-12 Un
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 Montaj Tapaları, Tıkaç
- EATON QB Serisi AFCI Devre Kesiciler
- WIDIA Karbür Bursu
- LITHONIA LIGHTING Yeni Yapılar İçin Gömme Kit Pan
- USA SEALING UHMWPE Kaynak Çubukları
- MI-T-M Otomatik Başlat/Durdur
- OMRON ışıklar