TEMPCO Bant Isıtıcı, 240 Volt
stil | Model | Amper | Dia İçinde. | Watt Yoğunluğu | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MXH01931 | 2.71 | 6" | 44 metrekare inç | 1100 | €278.00 | |
A | MXH01930 | 3.13 | 4" | 47 metrekare inç | 750 | €254.82 | |
A | MXH02921 | 3.33 | 5" | 39 metrekare inç | 800 | €283.11 | |
A | MXH02923 | 3.54 | 4.5 " | 47 metrekare inç | 850 | €287.73 | |
A | MXH01932 | 5.42 | 7" | 43 metrekare inç | 1300 | €336.39 | |
A | MXH01933 | 6.15 | 8" | 43 metrekare inç | 1475 | €300.60 | |
A | MXH01934 | 6.98 | 9" | 43 metrekare inç | 1675 | €340.88 | |
A | MXH01935 | 7.71 | 10 " | 43 metrekare inç | 1850 | €367.87 |
Bant Isıtıcı, 240 Volt
Tempco bant ısıtıcıları, silindirik yüzeyleri ısıtmak için tasarlanmıştır ve yağ ıslah sistemlerinde, plastik ekstrüderlerde, plastik enjeksiyon kalıplama makinelerinde ve metalurjik analiz ekipmanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek watt yoğunlukları ve / veya yüksek çalışma sıcaklıkları gerektiren uygulamalar için uygundurlar. Bu ısıtıcılar, kırılmaz güç vida terminallerine, kirlenmeye dayanıklı tasarıma, mükemmel ısı transferine ve maksimum 1400 Fahrenheit çalışma sıcaklığına sahiptir. Seramik yalıtımlı elyaf, mika yalıtımlı çelik, alüminyum ekstrüzyon ve mineral yalıtımlı paslanmaz çelik alaşım çeşitleri mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Kaskı Aksesuarları
- Hat İçi Kanal Fanları
- Doğrudan Tahrikli Tek Emişli İleri Eğimli Üfleyiciler
- Makine Paten Ve Silindir Ekipmanları
- Emniyet Kanalı Hunileri
- Pompa Kontrolleri
- Görev Işıkları
- Polisaj
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- SPEEDAIRE Frl 3/4 İnç Npt 186 Cfm
- POLYSCIENCE Histoloji Dondurucu Plaka Soğutucu
- IGUS Döner Halka Yatağı
- DIXON Tank Doldurma Vanaları
- VULCAN HART Kalbur Topuzu
- SCOTSMAN Kondenser Fan Motoru
- WOODHEAD 130097 Serisi Kablo Destek Tutacağı
- RIDGID Seesnake Mini Kamera Makaraları