THOMAS PUMPS TA Serisi Pistonlu Hava Kompresörü
Thomas Pumps pistonlu hava kompresörleri, uzun çalışma süreleri gerektiren orta ila ağır hizmet hava süspansiyon sistemlerinde yüksek hava akışı, yüksek basınç için idealdir. Lastik şişirme sistemlerinde, imalat uygulamalarında, havalı süspansiyon sistemlerinde, yangın söndürme sistemlerinde, pnömatik kapılarda ve havalandırma sistemlerinde kullanılırlar....brikasyon sistemleri.İncele
stil | Model | Tam Yük Amperi | HP | Uzunluk | toplam Genişlik | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270073 | 7.3/3.6 | 1/2 | 15.5 " | 11 39 / 64 " | 1425 | €2,355.90 | |
A | 270072 | 8/4 | 1/3 | 14.5 " | 11 13 / 64 " | 1725 | €1,752.02 | |
A | 270080 | 10.6/5.3 | 3/4 | 14 " | 11 13 / 64 " | 1725 | €2,608.74 |
Çalışma Mekanizması
- Bir pistonlu hava kompresörü, bir veya daha fazla ileri geri hareket eden piston kullanarak çalışır.
- Motor çalıştığında, pistona bağlı bir krank milini tahrik eder.
- Krank mili dönerken piston(lar)ı bir silindir içinde ileri geri hareket ettirir.
- Pistonun dışa doğru vuruşu sırasında hava, bir giriş valfi vasıtasıyla silindirin içine çekilir.
- Pistonun içe doğru vuruşu sırasında, hava sıkıştırılır ve daha sonra çeşitli uygulamalar için sürekli bir basınçlı hava kaynağı oluşturarak bir boşaltma valfinden boşaltılır.
Özellikler
- Bu Thomas Pumps pistonlu hava kompresörlerinde, gelişmiş hız kontrolü ve verimlilik için kondansatör çalıştırma / sabit mıknatıslı motorlar bulunur.
- Pistonlu hava kompresörleri azaltılmış ısı oluşumu ve artırılmış üretkenlik için aralıklı / sürekli görev döngüleri sunar.
- Seçilmiş modeller, örneğin Pistonlu hava kompresörleri, azaltılmış nem sızması ve kirlenme için tamamen kapalı motorlara sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Bu pistonlu hava kompresör pompalarını seçerken hangi faktörler göz önünde bulundurulur?
Başlıca faktörler, gerekli hava basıncını, hava akışı gereksinimini, görev döngüsünü, tank boyutunu, güç kaynağını ve gürültü seviyesini içerir.
Bu hava kompresörlerinin gürültü seviyesi nedir?
80 dB'ye kadar gürültü seviyelerine sahiptirler
Bu pistonlu hava kompresörlerini kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
- Koruyucu gözlük, işitme koruması ve eldiven gibi uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
- Duman veya gaz oluşumunu önlemek için uygun havalandırma sağlayın.
- Elektrikle çalışan kompresörleri kullanırken topraklı prizler kullanın ve güç kablolarında hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Aşırı basıncı önlemek için basınç tahliye vanalarını takın ve kontrol edin.
- Kompresörün bakımını düzenli olarak yapın ve aşınma, sızıntı ve hasar açısından inceleyin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıkıştırma Boru Bağlantı Parçaları
- Paletli Testereler
- Yedek Pervaneler
- Alev Geciktirici Eldivenler
- Hidrolik silindir
- Jeneratörler
- Dağıtım Tabancaları
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Elektronik / Bench Test
- HVAC Test Cihazları
- GE LIGHTING Minyatür Floresan Ampul, T5
- WESTWARD Spiral Flüt Vida Çıkarıcı Seti
- HARRINGTON Alt Kanca Montajı, Çelik
- STANLEY Kapı Closer 2-1 / 2 İnç Uzunluk Paralel
- GREENLEE Yalıtımlı Somun Sürücüleri
- ARLINGTON INDUSTRIES Giriş Kapağı, Kelepçe Açık
- VULCAN HART Ön çerçeve
- USA SEALING Çubuk Stok, 38000 psi Çekme Dayanımı
- SPEARS VALVES PVC Gofret Kelebek Vana Revizyon Kitleri Diskli, EPDM
- FANTECH 5BDD Serisi Downblast Fan Kabukları