TRIPP LITE İnvertör / Şarj Cihazı
stil | Model | Çıkış Gerilimi | Kutu Malzemesi | derinlik | genişlik | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Malzeme | Çıkış Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RV750ULHW | 120 VAC | polikarbonat | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | polikarbonat | 2 | €938.86 | |
B | APS2424 | 120 VAC | polikarbonat | 16.25 " | 8.5 " | 7.25 " | 24 VDC | polikarbonat | - | €2,335.44 | |
C | UT2012UL | 120 VAC | polikarbonat | 16.25 " | 8.5 " | 7.25 " | 12 VDC | polikarbonat | 2 GFCI | €2,146.48 | |
D | APS750 | 120 VAC | polikarbonat | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | polikarbonat | 2 | €945.39 | |
E | RV1250ULHW | 120 VAC | polikarbonat | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | polikarbonat | 2 | €1,209.97 | |
F | RV1512UL | 120 VAC | polikarbonat | 17.5 " | 10.5 " | 8" | 12 VDC | polikarbonat | 2 | €1,305.60 | |
G | MRV2012UL | 120 VAC | Polikarbonat ve Alüminyum | 17.5 " | 10.5 " | 8" | 12 VDC | Polikarbonat / Alüminyum | 2 | €1,951.78 | |
H | EMS1250UL | 120 VAC | polikarbonat | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | polikarbonat | 2 GFCI | €2,161.73 | |
I | APS3636VR | 120 VAC | polikarbonat | 16.25 | 8.5 " | 7.25 " | 36 VDC | polikarbonat | - | €3,062.47 | |
B | APS2448UL | 120 VAC | polikarbonat | 16.75 " | 8.5 " | 7.25 " | 48 VDC | polikarbonat | - | €2,221.29 | |
J | UT750UL | 120 VAC | polikarbonat | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | polikarbonat | 2 GFCI | €1,100.05 | |
K | APS2012 | 120 VAC | polikarbonat | 16.25 " | 8.5 " | 7.25 " | 12 VDC | polikarbonat | - | €1,891.67 | |
L | APS1250 | 120 VAC | polikarbonat | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | polikarbonat | 2 | €1,399.45 | |
M | APSX3024SW | 230 VAC | Metal | 12.4 " | 8.9 " | 10.1 " | 24 VDC | Metal | 2 | €3,266.48 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Faceshield Başlık
- Gaz Vanaları
- Pnömatik Aktüatörler
- Takım Sonrası Taşlayıcılar
- Yarıiletken Test Cihazları
- Görev Işıkları
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- Biçme Makineleri ve Düzelticiler
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- vibratör
- FIRE-DEX Yangın Kaskı
- OIL-DRI Dökülme Kiti / İstasyonu, Kutu
- REESE Gm Fren Kontrol Kablo Demeti Kablolu
- REVCOR Yedek Pervaneler
- FULHAM Elektronik Balast, T8
- ZSI-FOSTER Cush-A-Klipler
- COOPER B-LINE Tip 3R Akım Trafo Kabinleri
- SPEARS VALVES PVC Hortum Erkek Adaptörler, MHT x HS
- EATON CHQ Serisi Termik Manyetik Devre Kesiciler
- APPROVED VENDOR Rulo Stokları