TSUBAKI Offset Link British Standard
stil | Model | Zift | ANSI Zincir Boyutu | Uçtan Merkez Hattın Bağlanması | Perçin Uçtan Merkeze Hat | Silindir Çapı. | Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği | Gerilme direnci | Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RS08BOL | 0.5 " | RS08B | 0.395 " | 0.329 " | 0.335 " | 0.465 " | 4410 Lb. | 0.305 | €53.64 | |
A | RS12BOL | 0.75 " | RS12B | 0.52 " | 0.433 " | 0.475 " | 0.634 " | 7500 lb | 0.460 | €95.09 | |
A | RF06BOL | 0.375 " | RF06B | 0.296 " | 0.255 " | 0.25 " | 0.323 " | 2310 Lb. | 0.225 | €44.14 | |
A | RS10BOL | 0.625 " | RS10B | 0.449 " | 0.37 " | 0.4 " | 0.579 " | 5840 Lb. | 0.380 | €69.35 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Toz Toplayıcılar
- Modüler Mat Kenar
- Tel Raf Mesajları
- Acil Göz Yıkama ve Duş Aksesuarları
- Sıvı geçirmez Boru Sapları
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- Bitirme malzemeleri
- Yangın koruması
- Zımpara
- CALBRITE Dirsek, 90 Derece
- RAE Kaldırım Stencil, Özel
- EAZYPOWER Kauçuk Matkap Durdurucu Hss
- BUCHANAN Bağlayıcı Çalıştır'a dokunun
- HONEYWELL TL Serisi, DPST Geçiş Anahtarı
- ZURN Spud, Zurn Markasına Uygun
- WATTS DBF-03 Serisi Yerli Tam Lug Tipi Kelebek Vanalar
- Arrow Pneumatics F5 Serisi Birleştirici Filtreler, Tri Star
- Stafford Mfg Signature Serisi, İki Parçalı Ayrık Dönüştürme Kaplinleri
- CONDOR Statik Dağıtıcı Taşıyıcılar