TSUBAKI Makaralı Bağlantı Sa-2 Eklentisi
stil | Model | Dış Pim Dia. | ANSI Zincir Boyutu | Uçtan Merkez Hattın Bağlanması | toplam Genişlik | Pim Uzunluğu | Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı | Zift | Perçin Uçtan Merkeze Hat | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2052SA2RL | 0.2 " | C2052 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €15.24 | |
B | C2050LSA2RL | 0.2 " | C2050L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €18.05 | |
C | C2052ASSA2RL | 0.2 " | C2052AS | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €65.93 | |
D | C2050SA2RL | 0.2 " | C2050 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €9.90 | |
C | C2040ASSA2RL | 0.156 " | C2040AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €36.44 | |
A | C2042SA2RL | 0.156 " | C2042 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €11.83 | |
D | C2040SA2RL | 0.156 " | C2040 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €8.24 | |
C | C2042ASSA2RL | 0.156 " | C2042AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €45.94 | |
B | C2040LSA2RL | 0.156 " | C2040L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €15.36 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Yağlayıcılar
- Özel Paspaslar
- Filtreler / Düzenleyiciler
- Gösterge Muhafızları
- Spektrum Analizörü Aksesuarları
- hasır örme
- Toplu Test
- Voltaj regülasyonu
- Emniyet Anahtarları
- Döner Pompalar
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Birlik, Sıkıştırma, Metal
- SOLA/HEVI-DUTY Panel Montajlı Güç Kremi
- DAYTON Radyal Kanatlı Basınç Üfleyiciler W/ Tahrik Paketi
- PARLEC Çift Açılı Sıkıştırma Somunu
- WOODHEAD 130086 Serisi Kablo Makarası
- SPEARS VALVES Flameguard CPVC Yivli Adaptör Kaplinleri, Yiv x Soket
- MORSE CUTTING TOOLS Merkez ve Nokta Katı Matkap Uçları, 495 Serisi
- MORSE CUTTING TOOLS Spiral Nokta Kılavuzları, 2092 Serisi
- DBI-SALA Dil Tokalı Konumlandırma Kemerleri, Kalça Pedli
- BALDOR / DODGE Polimer Kovanlı EZ Kleen, İki Cıvatalı Flanşlı, Masif Kaymalı Rulmanlar