USEM Gp Motor 3 fazlı Tefc 60 / 50hz
stil | Model | RPM Grubu | çerçeve | Tam Yük Amperi | RPM Aralığı | Mil Dia. | Mil Uzunluğu | HP | Uzunluk Daha Az Şaft | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U5P3DCR | 1101-1200 | 215TC | 15.0-14.0 / 7.0 | 1101-1200 | 1.375 " | 3.125 " | 5 | 17 " | €1,920.52 | |
A | U7P3DCR | 1101-1200 | 254TC | 20.6-19 / 9.5 | 1101-1200 | 1.625 " | 3.75 " | 7.5 | 20.187 " | €2,490.38 | |
A | U3P3DCR | 1101-1200 | 213TC | 9.3-8.6 / 4.3 | 1101-1200 | 1.375 " | 3.125 " | 3 | 15.5 " | €1,349.62 | |
A | U5P2DCR | 1701-1800 | 184TC | 13.6-12.3 / 6.2 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.625 " | 5 | 14.25 " | €1,047.91 | |
A | U7P2DCR | 1701-1800 | 213TC | 20-18.2 / 9.1 | 1701-1800 | 1.375 " | 3.125 " | 7.5 | 15.5 " | €1,458.69 | |
A | U30P2DCR | 1701-1800 | 286TC | 78.0-73.0 / 36.0 | 1701-1800 | 1.875 " | 4.375 " | 30 | 23.875 " | €3,956.54 | |
A | U5P2DKR | 1701-1800 | 184TL | 13.6-12.3 / 6.2 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.625 " | 5 | 14.25 " | €1,075.61 | |
A | U3P2DCR | 1701-1800 | 182TC | 8.4-7.8 / 3.9 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.625 " | 3 | 13.5 " | €896.03 | |
A | U3P2DKR | 1701-1800 | 182TL | 8.4-7.8 / 3.9 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.625 " | 3 | 13.5 " | €918.12 | |
A | U5P1DKR | 3001-3600 | 184TL | 13.4-12.2 / 6.1 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.625 " | 5 | 13 9 / 16 " | €1,265.79 | |
A | U5P1DCR | 3001-3600 | 184TC | 13.4-12.2 / 6.1 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.625 " | 5 | 13 9 / 16 " | €1,374.00 | |
A | U3P1DCR | 3001-3600 | 182TC | 8.4-7.8 / 3.9 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.625 " | 3 | 13.5 " | €1,076.38 | |
A | U7P1DCR | 3001-3600 | 213TC | 19.9-17.8 / 8.9 | 3001-3600 | 1.375 " | 3.125 " | 7.5 | 15.5 " | €1,558.04 | |
A | U3P1DKR | 3001-3600 | 182TL | 8.4-7.8 / 3.9 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.625 " | 3 | 13.5 " | €1,022.67 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tak ve Anahtar Kilitleme Cihazları
- Park Kaldırımı ve Hız Tümseği Aksesuarları
- Giydirme Cephe
- Emniyet Kanalı Hunileri
- Portatif Yağ ve Gazyağı Isıtıcı Aksesuarları
- Pompa Kontrolleri
- Çatı Vantilatörleri
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Havalandırma
- Tel kumaş
- ELKHART BRASS Yangın Hortumu Salıncak Pabucu Döner Adaptör
- STABILA Kutu Kiriş Seviyesi
- GREENLEE Hidrolik Sıkma Pensesi 6.2 Ton
- BETA TOOLS İzoleli Hex Anahtarı
- ENERPAC RSM Düşük Yükseklikli Hidrolik Silindir
- Cementex USA Altıgen Lokma Takımları
- MARTIN SPROCKET C Serisi Konik Burçlu 4 Yivli Konvansiyonel Dip Kasnakları
- TSUBAKI PBUS Serisi Kam Kavramaları
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktörler Ayrı Girişli, Boyut 40