A B Rulmanlar: top , Görev: Sürekli , Verimlilik Grubu: Enerji Verimli , Çerçeve malzemesi: Alüminyum , Tam Yük Amper: 78-70 / 35 , Yeşil Sertifika veya Diğer Tanınma: NEMA Premium Dereceli , HP: 30 Hz. 50/60 , Yalıtım sınıfı: F , Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 Derece C , Motorlu Uygulama: Genel Başvuru , Motor Tasarımı: 3 Fazlı , Motor Muhafaza Tasarımı: Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı , Motor Montaj Konumu: Yatay veya Dikey Şaft Aşağı , Motor Şaft Tasarımı: Anahtarlı , Motor Termal Koruması: Hayır , Etiket RPM'si: 1800 , Nominal Verimlilik: %93.6 , Hız Sayısı: 1 , Faz: 3 , Döndürme: CW / CCW , RPM Grubu: 1701-1800 , RPM Aralığı: 1701-1800 , Hizmet faktörü: 1.25 , Gerilim: 208-230 / 460 , Garanti: 2 Yıl