V1K FİLTRELER 600V ve Giriş Voltajının Altında UL Tip 1 Muhafaza Çıkış Filtreleri
stil | Model | derinlik | Yükseklik | Maks. Alan sayısı HP | Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V1K12A01 | 10 " | 9" | 7.5 | 12 | 5.5 " | €1,137.58 | |
A | V1K27A01 | 10 " | 9" | 20 | 27 | 5.5 " | €1,329.75 | |
A | V1K21A01 | 10 " | 9" | 15 | 21 | 5.5 " | €1,271.90 | |
A | V1K16A01 | 10 " | 9" | 10 | 16 | 5.5 " | €1,172.68 | |
A | V1K8A01 | 10 " | 9" | 5 | 8 | 5.5 " | €1,099.25 | |
A | V1K6A01 | 10 " | 9" | 3 | 6 | 5.5 " | €1,064.07 | |
A | V1K4A01 | 10 " | 9" | 2 | 4 | 5.5 " | €1,059.92 | |
A | V1K25A01 | 10 " | 9" | 15 | 25 | 5.5 " | €1,283.27 | |
A | V1K2A01 | 10 " | 9" | 0.75 | 2 | 5.5 " | €1,031.78 | |
A | V1K18A01 | 10 " | 9" | 10 | 18 | 5.5 " | €1,221.16 | |
A | V1K3A01 | 10 " | 9" | 1.5 | 3 | 5.5 " | €1,053.66 | |
A | V1K80A01 | 11.5 " | 12 " | 60 | 80 | 8" | €2,002.77 | |
A | V1K35A01 | 11.5 " | 12 " | 25 | 35 | 8" | €1,394.64 | |
A | V1K55A01 | 11.5 " | 12 " | 40 | 55 | 8" | €1,567.62 | |
A | V1K45A01 | 11.5 " | 12 " | 30 | 45 | 8" | €1,423.16 | |
A | V1K250A01 | 15 " | 16.5 " | 200 | 250 | 18 " | €3,539.24 | |
A | V1K200A01 | 15 " | 16.5 " | 150 | 200 | 18 " | €3,474.73 | |
A | V1K110A01 | 15 " | 16.5 " | 75 | 110 | 18 " | €2,780.31 | |
A | V1K160A01 | 15 " | 16.5 " | 125 | 160 | 18 " | €3,331.57 | |
A | V1K130A01 | 15 " | 16.5 " | 100 | 130 | 18 " | €3,092.13 | |
A | V1K362A01 | 30 " | 16.5 " | 300 | 362 | 18 " | €3,954.00 | |
A | V1K420A01 | 30 " | 16.5 " | 350 | 420 | 18 " | €4,288.37 | |
A | V1K305A01 | 30 " | 16.5 " | 250 | 305 | 18 " | €3,554.43 | |
A | V1K480A01 | 30 " | 16.5 " | 400 | 480 | 18 " | €4,796.43 | |
A | V1K750A01 | 30 " | 16.5 " | 600 | 750 | 18 " | €9,387.45 | |
A | V1K600A01 | 30 " | 16.5 " | 500 | 600 | 18 " | €5,243.33 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Eldivenler
- Pnömatik Olarak Çalışan Tahliye Vanaları
- Yağ Koruma Kontrolleri
- Sıcaklık / Nem / Basınç Verici Hız.
- Manyetik Alan Ölçümü
- Yüz Koruyucular
- Otomotiv Bakım Araçları
- Soğutma
- Aracı Holding
- makinalar
- FOSTORIA Elektrikli Kızılötesi Panel Isıtıcı
- PELTOR Kulaklık Hijyen Setleri
- APPROVED VENDOR Tavan 2-Koni Difüzörü (Yakalı)
- ZIP UP Kraft Kağıt Rulo, Uzunluk 300 Feet
- B & P MANUFACTURING vidalar
- BURNDY crimper
- COOPER B-LINE Tolco Serisi Fig 51NFPA Yan Kiriş Braketleri
- DAZOR Floresan 30W Mobil Zemin Standı Işık, 33 İnç
- ANSELL G17K Alphatec Doğal Kauçuk Eldiven
- VESTIL HDF Serisi Ağır Hizmet Krikoları