VALCO VALLEY TOOL AND DIE Snap Buttons
stil | Model | ölçü | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Malzeme | stil | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E130 | .018 | 0.240 "ve 0.240" | 0.280 "ve 0.280" | C-1050 Çelik | E | Çift | 0.35 " | €9.84 | |
B | A134 | .018 | 0.250 " | 0.39 " | C-1050 Çelik | A | Tek ucu | 0.35 " | €9.11 | |
C | D131 | .018 | 0.250 " | 0.28 " | C-1050 Çelik | D | Çift uç | 0.365 " | €5.36 | |
B | A130 | .018 | 0.250 " | 0.28 " | C-1050 Çelik | A | Tek ucu | 0.365 " | €7.76 | |
D | B130 | .018 | 0.250 " | 0.28 " | C-1050 Çelik | B | Tek ucu | 0.365 " | €8.03 | |
D | B150 | .020 | 0.312 " | 0.37 " | C-1050 Çelik | B | Tek ucu | 0.44 " | €8.77 | |
B | A150 | .020 | 0.312 " | 0.37 " | C-1050 Çelik | A | Tek ucu | 0.44 " | €9.28 | |
C | D150 | .020 | 0.312 " | 0.37 " | C-1050 Çelik | D | Çift uç | 0.44 " | €5.63 | |
A | E140 | .020 | 0.302 "ve 0.302" | 0.370 "ve 0.290" | C-1050 Çelik | E | Çift | 0.44 " | €10.42 | |
D | B134 | .020 | 0.250 " | 0.39 " | C-1050 Çelik | B | Tek ucu | 0.35 " | €9.14 | |
E | II130 | .022 | 0.250 " | 0.28 " | Paslanmaz çelik | II | Tek ucu | 0.25 " | €17.89 | |
E | II132 | .025 | 0.250 " | 0.37 " | Paslanmaz çelik | II | Tek ucu | 0.312 " | €18.30 | |
E | II150 | .025 | 0.312 " | 0.37 " | Paslanmaz çelik | II | Tek ucu | 0.312 " | €20.34 | |
B | A180 | .025 | 0.375 " | 0.37 " | C-1050 Çelik | A | Tek ucu | 0.51 " | €10.68 | |
D | B180 | .025 | 0.375 " | 0.37 " | C-1050 Çelik | B | Tek ucu | 0.51 " | €11.71 | |
B | A170 | .025 | 0.365 " | 0.37 " | C-1050 Çelik | A | Tek ucu | 0.53 " | €11.01 | |
B | A161 | .025 | 0.365 " | 0.37 " | C-1050 Çelik | A | Tek ucu | 0.51 " | €10.55 | |
C | D182 | .025 | 0.375 " | 0.44 " | C-1050 Çelik | D | Çift uç | 0.53 " | €7.56 | |
C | D181 | .025 | 0.375 " | 0.37 " | C-1050 Çelik | D | Çift uç | 0.53 " | €7.15 | |
E | II180 | .030 | 0.375 " | 0.37 " | Paslanmaz çelik | II | Tek ucu | 0.375 " | €20.55 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Taşınabilir Klimalar
- En İyi Aksesuarlar
- Elektrikli Makas Aksesuarları
- Hava Açma Kolları
- Dolaplar
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- MOON AMERICAN Kapat
- MILWAUKEE VALVE Bronz Küresel Vana, Soketli
- SPEEDAIRE Çift Etkili Kompakt Hava Silindiri, Temel Montajlı, 3/4" Delik Çapı
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1-28 Un
- SPEARS VALVES Çok Montajlı Aktüatör Montaj Platformları, TU 2000
- MARTIN SPROCKET G Serisi Standart Bilyalı Çekiçler, Ahşap Saplı
- DAYTON Yüksek Hızlı Alt Tertibatlar
- VESTIL SS-48 Serisi Paslanmaz Çelik Köşe Korumaları
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktör, Quill Girişli, Boyut 13
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, MSBS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler