A B Gövde Malzeme: Alüminyum , Delik Çapı: 2.5 " , Silindir Tipi: Geri çekme yayı , Uç Kapağı Malzemesi: Alüminyum , Sona ermek: Fırçalı , Manyetik Piston: Evet , Maks. Basınç: 100 psi , Montaj: çatal , Burun Montaj İpliği: Hayır , Piston Malzemesi: Çift Etkili Buna-N Emralon Kaplı , Piston Mili Malzemesi: Metal , Pivot Deliği Çapı: 1 / 2 " , Çubuk Çapı: 5 / 8 " , Çubuk Diş Uzunluğu: 1.75 " , Çubuk Diş Boyutu: 5/8 "-18 UNF , Tek Etkili/Çift Etkili: Tek Oyunculuk , Rot Malzemesi: Metal , Boru Malzemesi: Alüminyum