A B Birleştirilmiş: demonte , Rulman Tipi: Mühürlü Top , Bıçak Çapı: 18 " , Bıçak Malzemesi: Çelik , CFM Yüksek: 3000 , Kordon Uzunluğu: 25ft. , Sürücü Tipi: direkt , Çevresel Uygulamalar: Ticari , Koruma Malzemesi: Çelik , Ev materyalleri: Çelik Hz. 60 , Maks. Ortam Sıcaklığı: 107 Derece F , Motor Muhafazası: Tamamen Kapalı Hava Üzerinden , Motor Gücü: 1/10 , Motor Yalıtımı: Sınıf A , Motor devri: 1000/1400/1570 , Motor tipi: Kalıcı Bölünmüş Kapasitör , Montaj Tarzı: Kaideye Monteli , Bıçak Sayısı: 3 , Çalışma Akımı: 1.5/1.3/1 , Salınımlı/Salınımsız: Salınımsız , Dış Çap: 20 " , Faz: 1 , Şaft Çapı: 1 / 2 " , Ses seviyesi: 60 / 52dBA , Hızlar: 3 , Termal koruma: Oto , Gerilim: 115 , Watt: 130 , Genişlik: 24 " , Tel Koruma Kaplaması: Beyaz Toz Boya