VESTİL AF Serisi A Çerçeve Arabalar
Vestil AF Serisi a-çerçeveli arabalar kereste, boru, sac veya diğer uzun, hacimli eşyaları depolamak ve taşımak için tasarlanmıştır. Depolar, üretim tesisleri ve dağıtım merkezleri için idealdirler.
stil | Model | Güverte Genişliği | uzunluk | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AF-2448 | 24 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | €913.42 | |
B | AF-2436 | 24 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | €857.47 | |
C | AF-3048 | 30 " | 48 " | 48 " | 30 " | 30 " | €983.53 | |
D | AF-3060 | 30 " | 60 " | 60 " | 30 " | 30 " | €1,056.66 | |
E | AF-3672 | 36 11 / 16 " | 72 " | 72 " | 36.69 " | 36.69 " | €1,225.52 |
Özellikler
- Vestil AF Serisi a-çerçeve arabaları, taşıma sırasında optimum malzeme güvenliği sağlayan, hassas şekilde tasarlanmış 1 inç yüksekliğinde bir dudağa sahiptir.
- A-çerçeve dikmeleri arasında stratejik olarak konumlandırılmış entegre bir parça tepsisi ile birlikte gelirler ve bu da alet ve bileşenlerin kusursuz bir şekilde organize edilmesini sağlar.
- Bu a-frame arabaları, zorlu endüstriyel ortamlarda uzun süreli esneklik garanti eden, fırınlanmış toz boya kaplamalı, dayanıklı tamamen çelik yapı sunar.
- Yükleme ve boşaltma sırasında hareketlilik ve stabilite üzerinde hassas kontrol sağlayan, son derece duyarlı, ayakla çalıştırılan bir tekerlek freni mekanizmasıyla donatılmıştır.
- Bu a-çerçeveli arabalar, tamamı frenlerle donatılmış, hem çevik manevra kabiliyetini hem de gerektiğinde kararlı stabiliteyi kolaylaştıran, iki sert ve iki döner tekerlekten oluşan çok yönlü bir tekerlek konfigürasyonuna sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Tekerlek konfigürasyonu araba performansını nasıl artırır?
A-çerçeve arabaları, tümü frenle donatılmış iki sert ve iki döner tekerlekle birlikte gelir. Bu kurulum manevra kabiliyetini stabilite ile birleştirir. Döner tekerlekler dar alanlarda kolay gezinmeye olanak tanırken, sert tekerlekler taşıma sırasında stabilite sağlar.
Bu Vestil A-çerçeve arabaların yük kapasitesi nedir?
2000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilirler.
Bu Vestil (AF) A-çerçeve arabalarının bakımı nasıl yapılır?
Arabaları en iyi durumda tutmak için hareketli parçaları düzenli olarak inceleyin ve yağlayın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Davul Alarmları
- Testere Tezgahları ve Çalışma Tezgahları
- Güneş Paneli Montaj Donanımı
- Şerit Isıtıcılar
- Vakum Tasarruf Vanaları
- Pnömatik Hortumlar
- Su ısıtıcıları
- Gerilim Azaltma
- Boru ve Aksesuarlar
- İç Hava Kalitesi
- PANDUIT Standart Kablo Bağı
- ACCUFORM SIGNS Kimyasal Etiket, Kimyasal Ad, Sağlık, Alevlenirlik, Reaktivite, Koruyucu Ekipman, Tehlike Derecesi
- BUYERS PRODUCTS Çamurluk Bağlantısı
- VALLEY CRAFT Sepet Panjurlu Paneller
- APOLLO VALVES 161T Serisi Bronz Disk NPT Dönüş Kontrolleri
- MARTIN SPROCKET Standart Hizmet M-H60 Burçlu Tambur Kasnakları
- THOMSON Raylar
- DAYTON Vakum Aksesuarları
- OAKTON PH Elektrotları
- VESTIL PM4-RL Serisi Rulo Transpaletler