VESTİL AFT Serisi Alüminyum Katlanır Kollu Platform Kamyonları
stil | Model | Maks. Platform Yüksekliği | Tekerlek Çapı | Caster Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AFT-30-NM | 6.31 " | 4" | 1" | 33.56 " | 30 " | 18.5 " | 6.31 " | 30 " | €200.44 | |
B | AFT-36-NM | 8.38 " | 5" | 1 1 / 4 " | 34.06 " | 36 " | 24 " | 8.38 " | 36 " | €336.46 | |
C | AFT-48-NM | 8.38 " | 5" | 1 1 / 4 " | 34.06 " | 48 " | 24 " | 8.38 " | 48 " | €376.55 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zımpara Öğütücü Tel Fırçalar
- Kutu I-Kiriş ve Torpido Seviyeleri
- Güvenlik Tanımlama Malzemeleri
- Bakır Boru ve Boru
- Yağ Ölçme Bandı Ölçüleri
- fındık
- Güç Makasları
- Beton Testi
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- Tarımsal Testler
- APPROVED VENDOR Düşük Form Beher
- OMRON STI Kılavuzlu Röleleri Zorla
- BENCHPRO Ergonomik Sandalye
- SECURITRON Dijital Erişim Tuş Takımı Ss
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Serisi 1-1/4 İnç NPT Deluxe Gerinim Giderici Deluxe Alüminyum Kordon Sapları
- AMERICAN TORCH TIP Elektrot Havaları
- WHITE-RODGERS Motorlu Zon Vanaları
- VESTIL NMPC Serisi Maruz Kalmayan Plaka Kelepçeleri
- BALDOR / DODGE IK Konik Kilit Burçları
- BALDOR / DODGE VSCB, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar