VESTİL AIR Serisi Havalı Hidrolik Arabalar
stil | Model | Malzeme | Kapasite | Tekerlek Çapı | Maks. Yükseklik | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Platform Uzunluğu | Platform Malzemesi | Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HAVA-2000 | Karbon çelik | 2000 lbs. | 6" | 39.5 " | 24.5 " | 47 1 / 4 " | Karbon çelik | 24 " | €2,220.67 | |
B | HAVA-1000-LD | Karbon çelik | 1000 lbs. | 5" | 35.5 " | 23.375 " | 63 " | Karbon çelik | 31 1 / 2 " | €2,580.08 | TEKLİF TALEBİ
|
C | HAVA-1500-D | Karbon çelik | 1500 lbs. | 6" | 67 " | 47.5 " | 47 1 / 2 " | Karbon çelik | 24 " | €2,900.73 | |
D | HAVA-1000 | Karbon çelik | 1000 lbs. | 5" | 35.44 " | 21.875 " | 32 1 / 2 " | Karbon çelik | 19 11 / 16 " | €1,658.01 | |
E | HAVA-1750 | Karbon çelik | 1750 lbs. | 6" | 39.5 " | 25.25 " | 39 1 / 2 " | Karbon çelik | 20 " | €2,056.05 | |
F | HAVA-800-D | Karbon çelik | 800 lbs. | 5" | 51 " | 37.25 " | 35 1 / 2 " | Karbon çelik | 20 " | €1,981.54 | |
G | HAVA-1000-PSS | Paslanmaz çelik | 1000 lbs. | 5" | 35.44 " | 21.875 " | 32 1 / 2 " | Paslanmaz çelik | 19 11 / 16 " | €3,719.79 | |
H | AIR-1500-D-PSS | Paslanmaz çelik | 1500 lbs. | 6" | 67 " | 47.5 " | 47 1 / 2 " | Paslanmaz çelik | 24 " | €7,282.21 | |
I | HAVA-1750-PSS | Paslanmaz çelik | 1750 lbs. | 6" | 39.5 " | 25.25 " | 39 1 / 2 " | Paslanmaz çelik | 20 " | €4,154.93 | |
J | HAVA-2000-PSS | Paslanmaz çelik | 2000 lbs. | 6" | 39.5 " | 24.5 " | 47 1 / 4 " | Paslanmaz çelik | 24 " | €5,566.79 | |
K | HAVA-1000-LD-PSS | Paslanmaz çelik | 1000 lbs. | 5" | 35.5 " | 23.375 " | 63 " | Paslanmaz çelik | 31 1 / 2 " | €5,078.62 | TEKLİF TALEBİ
|
L | AIR-800-D-PSS | Paslanmaz çelik | 800 lbs. | 5" | 51 " | 37.25 " | 35 1 / 2 " | Paslanmaz çelik | 20 " | €4,391.18 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton Mikserleri
- Filament Bantlar
- Gaz Mikserleri
- PFA Floropolimer Boru
- Pilot Kontrollü Flatör Vanalar
- Donanım Malzemeleri
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Özel Aşındırıcılar
- Deniz ve Karavan Pompaları
- CONDOR Tek kullanımlık kollu
- APPROVED VENDOR Pegboard Kanca Çeşitleri Kiti
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Yama Kabloları, Ağ Seçimi
- B & P MANUFACTURING Alüminyum Palet Dollyleri
- SPEARS VALVES True Union 2000 Standart Küresel Vana Tamir Takımları, EPDM
- KERN AND SOHN ORA-A Serisi Kalibrasyon Çözümleri
- AMERICAN TORCH TIP Namlu Tertibatları
- CHICAGO-LATROBE Azaltılmış Şaftlı Matkap Ucu Setleri
- BASCO kovalar
- BROWNING Stok Çelik Raflar, 16 Adımlı