VESTİL B Serisi Özel Kalıplı Rampa Tamponları
stil | Model | Delik Sayısı | Ankraj Cıvatası Çapı. | Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 1 | Ped Uzunluğu | Ped Genişliği | genişlik | Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 2 | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B-516 | 2 | 5 / 8 " | 40.12 " | 2" | 16 " | 16 " | - | 5" | €47.23 | |
B | B-818 | 2 | 5 / 8 " | - | 2" | 18 " | 8" | - | 8" | €78.25 | |
C | B-818-SF | 2 | 3 / 4 " | - | 2.5 " | 18 " | 18 " | - | 8" | €112.92 | |
D | B-516-SF | 2 | 3 / 4 " | - | 2.5 " | 16 " | 16 " | - | 5" | €89.99 | |
E | B-1213-4 | 4 | 3 / 4 " | 40.12 " | 4" | 12 " | 12 " | 6.9375 " | 13 " | €100.47 | |
F | B-1213-4PF | 4 | 3 / 4 " | 40.12 " | 4" | 12 " | 12 " | 6.9375 " | 13 " | €140.30 | |
G | B-1224-3 | 4 | 3 / 4 " | 18.5 " | 3" | 24 " | 24 " | 6" | 12 " | €92.93 | |
H | B-1224-6 | 4 | 3 / 4 " | 18 " | 6" | 24 " | 24 " | 6" | 12 " | €207.40 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tezgah ve Tezgah Fırçaları
- Sınıf L Sigortalar
- Gres Bağlantı Parçaları
- Sıvı Sıkı Kablo Konnektörleri
- Film ve Mühür Dağıtıcılar
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- İç Mekan Armatürleri
- Şantiye Aydınlatması
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- PNEUMADYNE INC 4 Yollu, 2 Pozisyon Kontrol Vanası
- PROTO Flex Soket Uzantısı
- BRISKHEAT Fiberglas Isıtma Kabloları
- BRADY Forklift (tm) Etiketi
- SIMPLE GREEN İkincil Etiketler
- FERVI Dijital Takometre
- MARTIN SPROCKET C Serisi Konik Burçlu 5 Yivli Konvansiyonel Dip Kasnakları
- ALVORD POLK Kare Şaftlı Konik Raybalar
- ALLEGRO SAFETY Kompakt Kutulu ve Kanallı Patlamaya Dayanıklı Üfleyiciler, 16 İnç
- BALDOR / DODGE QD Serisi, SH, V Kayış Kasnakları