VESTİL BOL-RF Serisi Sıva Üstü Çıkarılabilir Çelik Borulu Bariyerler
filtre
Montaj: montajlı , Taban Plakası Kalınlığı: 1 / 4 " , Piller dahildir: Yok hayır , Renk: Sarı , Etki dayanıklılığı: 4000 lbs. @ 4 mil/saat , İç Mekan/Dış Mekan: Kapalı, Açık , Entegre Zincir Yuvaları: Yok hayır , Malzeme: Çelik , Montaj tipi: yüzey , Çıkarılabilir: Evet , Duvar kalınlığı: 1 / 8 "
stil | Model | Yükseklik | Dia İçinde. | Dış Çap. | Kullanılabilir Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BOL-RF-24-5.5 | 24 " | 5 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | 24 " | €263.43 | |
B | BOL-RF-24-4.5 | 24 " | 4 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | 24 " | €207.52 | |
C | BOL-RF-36-4.5 | 36 " | 4 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | 36 " | €247.55 | |
D | BOL-RF-36-5.5 | 36 " | 5 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | 36 " | €266.13 | |
E | BOL-RF-42-4.5 | 42 " | 4 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | 42 " | €273.40 | |
F | BOL-RF-42-5.5 | 42 " | 5 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | 42 " | €289.02 | |
G | BOL-RF-48-5.5 | 48 " | 5 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | 48 " | €341.53 | |
H | BOL-RF-48-4.5 | 48 " | 4 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | 48 " | €330.88 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Aşındırıcı Tekerlek Adaptörleri
- Pnömatik Silindir Kontrolleri
- Tezgah Tamponları
- Toz Yığın Seviye Kontrolleri
- Tambur Kaldırıcı Aksesuarları
- Süzme
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- Otomotiv Yağları
- Gölet Aksesuarları
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Ofset Havacılık Snips
- AMPCO METAL 1/4 "Sürücü SAE Derin Kuyu Soketi
- LUMAPRO Elektronik Balast, T8
- VAL-MATIC Hava Vakum Vanaları
- LABELMASTER Muhtelif Tehlikeli Madde Afiş
- PROTO Cırcır Tamiri
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Fitting 90 Derece Dirsekler, Soket x Fipt
- EATON BR Serisi Alt Besleme Pabuçları
- GARLAND MFG Mikro Anahtarlar