Yükseklik Artışlarını Ayarlayın: 6" , Ayarlanabilir Kollar: Evet , Taban Yüksekliği: 10 " , Kapasite: 2000 lbs. , Teker Çapı: 6" , Teker Malzemesi: Cam Dolgulu Naylon , Teker Tipi: (2) Sert, (2) Frenli Döner , Tekerlek Genişliği: 2" , Renk: Mavi , Çatal Açma Yüksekliği: 2" , Çatal Açma Genişliği: 5 3 / 8 " , Çerçeve malzemesi: Çelik , Yükseklik: 64.69 " , En Yüksek Kol Pozisyonu: 60 3 / 4 " , En Düşük Kol Konumu: 18 3 / 4 " , Malzeme: Çelik , Maks. Kol Yüksekliği: 60.75 " , Maks. Seviye Kapasitesi: 400 lbs. , Min. Ayarlanabilir Kol Artışları: 6" , Min. Kol Yüksekliği: 18.75 " , Teker Sayısı: 4