VESTIL Cabrio El Arabaları
stil | Model | Burun Plakası Uzunluğu | Tekerlek Çapı | Tekerlek Tipi | Platform Kapasitesi | Platform Kamyon Yüksekliği | Platform Kamyon Uzunluğu | Platform Kamyon Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DSHT-500-PN | - | 4" | Döner | - | 36 " | 42 " | 22 " | 20 " | €291.98 | |
B | CSHT-500 | 7 1 / 2 " | 10" (Sert), 5" (Katı) | Pnömatik | 750 lbs. | 36 " | 44 " | 13 1 / 2 " | 19.5 " | €523.84 | |
C | CAHT-500 | 7 1 / 4 " | 10" (Sert), 4" (Katı) | Pnömatik | 650 lbs. | 40 1 / 2 " | 46 1 / 2 " | 20 1 / 2 " | 20.5 " | €529.56 |
Cabrio El Arabaları
Vestil dönüştürülebilir el arabaları, büyük yükleri taşır ve yatay yönlendirmeye geçilerek platformlu kamyonlara dönüştürülebilir. Düzgün hareketlilik ve şok emilimi için sert pnömatik tekerlekler üzerinde yuvarlanırlar. Mükemmel yük kontrolü için iki tutamağa ve taşıma kapasitesini artırmak ve kamyon üzerindeki ağırlığı eşit şekilde dengelemek için yükün altına yerleştirilmiş bir burun plakasına sahiptirler. Bu dönüştürülebilir el arabaları, üzerinde 330 ve 500 lb kaldırma kapasitelerinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Priz ve Anahtar Kablolama Modülleri
- Dişli Bağları
- Bıçak Atma
- Kapı Panjuru ve Lite Kitleri
- Tavana Monte Klimalar
- Otomotiv Mekanik
- Ark Flaş Koruması
- Malzeme Asansörleri
- Özel Güvenlik Araçları
- Test Pompaları
- WATTS Buhar Havalandırma Valfi 1/8 inç
- DIXON Hava Hortumları
- PLAST-O-MATIC CK Serisi Kendinden Kapanan Termoplastik Çekvalfler
- WATTS 957RPDA Serisi Düşük Basınç Dedektör Tertibatları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 7/16-28 Un
- DAYTON Kolu Kitleri
- DAYTON Vakum Aksesuar Setleri
- HUB CITY Katı Çıkış Mili Çift Sonsuz Dişli
- GOULDS WATER TECHNOLOGY Kordon Setleri