VESTIL CST-ALEH-PU Serisi Termoplastik Poliüretan Tekerler
stil | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-ALEH-6x2TPU-R | 1100 lbs. | 6 "x 1 3 / 4" | 6" | 7 1 / 2 " | Sert Teker | Döner | TEKLİF TALEBİ
|
B | CST-ALEH-6x2TPU-S | 1100 lbs. | 6 "x 1 3 / 4" | 4" | 7 1 / 2 " | Döner Teker | Döner | TEKLİF TALEBİ
|
C | CST-ALEH-6x2TPU-SWTB | 1100 lbs. | 6 "x 1 3 / 4" | 4" | 7 1 / 2 " | Döner Teker | Döner | TEKLİF TALEBİ
|
D | CST-ALEH-8x2TPU-R | 1250 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Sert Teker | sert | TEKLİF TALEBİ
|
E | CST-ALEH-8x2TPU-S | 1250 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Döner Teker | Döner | TEKLİF TALEBİ
|
F | CST-ALEH-8x2TPU-SWTB | 1250 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Döner Teker | Tam Frenli Dönme | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dökme Konteynerler
- Gres Bağlantı Parçaları
- Kablo Bağı Setleri
- Hidrant ve Hortum Rakorlu Sürgülü Vanalar
- Plaka Doğrama Aksesuarları
- Yardımcı Arabalar
- Jeneratörler
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Deniz ve Karavan Pompaları
- Kaldırım Kalitesi
- AIR HANDLER Hava Filtresi Değiştirme Filtreleri
- AMERICRAFT MANUFACTURING Manuel Çalıştırma Anahtarı
- KOHLER Piston Grubu, Kohler Markasına Uyar
- NORTH AMERICAN Devriye Aracı Travma Kiti
- SPEARS VALVES CPVC True Union Endüstriyel 3 Yollu Yatay Tam Bağlantı Noktalı Küresel Vanalar, DIN Soket, EPDM, Metrik
- EATON BR Serisi Ark Hatası/Topraklama Hatası Devre Kesiciler
- ALL MATERIAL HANDLING Düşük Tavan Arabaları
- HUMBOLDT Ekstra Uzun Maşa
- HUMBOLDT Hoek Hücreleri
- MORSE DRUM Düz Dişli Tuşları