VESTIL CST-ALH-BESO Serisi Poliüretan-Elastomer Tekerler
stil | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-ALH-6x2BESO-R | 1100 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 3 / 4 " | Sert Teker | sert | TEKLİF TALEBİ
|
B | CST-ALH-6x2BESO-SWTB | 1100 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 3 / 4 " | Döner Teker | Tam Frenli Dönme | TEKLİF TALEBİ
|
C | CST-ALH-6x2BESO-S | 1100 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 3 / 4 " | Döner Teker | Döner | TEKLİF TALEBİ
|
D | CST-ALH-8x2BESO-SWTB | 1540 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 5 / 8 " | Döner Teker | Tam Frenli Dönme | TEKLİF TALEBİ
|
E | CST-ALH-8x2BESO-S | 1540 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 5 / 8 " | Döner Teker | Döner | TEKLİF TALEBİ
|
F | CST-ALH-8x2BESO-R | 1540 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 5 / 8 " | Sert Teker | sert | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gres Besleyiciler
- Kuluçka Makinesi Aksesuarları
- Seramik Elyaf İzolasyonu
- Mikrometre Aksesuarları
- Karton Zımba
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- Alaşımlı Çelik
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- STA-KON 20 ila 18 AWG Halka Terminali
- TENNSCO Duvara Monte Kutu Dolabı
- OSG 16050 Premium Yüksek Performanslı Form Musluğu
- DIXON Watt Regülatörü Montaj Braketleri
- ACCUFORM SIGNS Tough-Mark Serisi Dört Köşe Zemin İşaretleme Bandı
- ALL GEAR Şube Koruyucu Halatlar
- BRADY İşaret Yazıları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, MDLS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler