VESTİL CST-VE-TPR Serisi Termoplastik Kauçuk Tekerler
stil | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-VE-4x2TPR-R | 485 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 1 / 2 " | €18.29 | TEKLİF TALEBİ
|
B | CST-VE-5x2TPR-R | 551 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | €22.76 | TEKLİF TALEBİ
|
C | CST-VE-6x2TPR-R | 639 lbs. | 6 "2 x" | 5" | 7 1 / 2 " | €24.02 | TEKLİF TALEBİ
|
D | CST-VE-8x2TPR-R | 705 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | €28.60 | TEKLİF TALEBİ
|
CST-VE-TPR Serisi Termoplastik Lastik Tekerler
Vestil CST-VE-TPR Serisi tekerler, zemini mükemmel şekilde korumak için iz bırakmayan, yumuşak kauçuk malzemeden üretilmiş olup, kimyasallara ve neme karşı dayanıklılık sağlar. Bu üniteler, pürüzsüz ve sessiz bir sürüş sağlamak için ergonomik halka sırt tasarımına sahiptir ve daha uzun hizmet ömrü için korozyon önleyici kaplama ile birlikte gelir. Ağır yükleri (700 lb'ye kadar) taşımak ve sorunsuz hareket için sürtünmeyi en aza indirmek için bilyalı rulmanlarla daha da entegre edilmişlerdir ve aksları, tekerlekleri ve döküm kanallarını yağlamak için zerk bağlantı parçalarına sahiptirler. 5.5, 6.5, 7.5 ve 9.5 inç yüksekliklerde mevcut olan geniş bir tekerlek yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Araba ve Kamyon Kapakları
- Boya Silindiri Çerçeveleri
- Soğutma Filtresi Kurutucular
- Kriyojenik Malzemeler
- Pil ve Kablo Konnektörleri
- Mengeneler
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- Gürültü kontrolü
- Laboratuvar Teşhisi
- MARKS USA Antiligature Gömme Kilit Seti
- SPEEDAIRE Solenoid Hava Kontrol Valfleri, 4 Yollu, 2 Konumlu
- UNITED SCIENTIFIC Pota Porselen
- ZICO Standart Yaylı Klips
- LIFT PRODUCTS LPT-080-36 Serisi, Makaslı Platform
- LENOX TOOLS Gold Serisi Metal Panter Testere Bıçakları
- ANVIL NRS Esnek Kamalı Sürgülü Vanalar
- Champion Tool Storage CNC Arabaları
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Kepçe
- SPEEDAIRE Tutucu Kapaklar