Taban Uzunluğu: 14 1 / 3 " , Taban Plakası Kullanılabilir Genişlik: 12 11/16 "- 10 7/16" , Taban Genişliği: 10 4 / 9 " , Pil Dahil: Yok hayır , Kabin Rengi: Mavi , Kapasite: 500 lbs. , Renk: Sarı , Uyumlu Çatal Kalınlığı: 2" , Uyumlu Çatal Genişliği: 7 1 / 2 " , Derinlik: 23 " , Çatal Cep Merkezi: 31 7 / 8 " , Çatal Cep Yüksekliği: 2 9 / 16 " , Çatal Cep Genişliği: 7 1 / 2 " , Sap Tipi: Çift , Kilitlenebilir Tekerlekler: Yok hayır , Marinete 1 kalınlığı: 1 / 2 " , Maks. Silindir Çapı: 12 " , Maks. Göz Çapı: 2" , Taban Plakası Sayısı: 2 , Cırcır Kayışı Uzunluğu: 37 " , Saklama Kutusu Rengi: Mavi , Saklama Kutusu Uzunluğu: 7 1 / 8 " , Saklama Kutusu Genişliği: 26 3 / 16 " , Takım Tepsisi Uzunluğu: 24 " , La kullan: Çatallı Kamyon , Tekerlek Rulmanları: 5 / 8 " , Tekerlek Çapı: 16 "