VESTIL Tambur Kaldırıcılar
stil | Model | Kapasite | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FDT-22 | 1000 lbs. | 17.375 " | 29.88 " | 3.5 " | €273.34 | |
B | DL-31 | 1500 lbs. | 20.8125 " | 22.25 " | 4.06 " | €303.37 |
Tambur Kaldırıcılar
Vestil tambur kaldırıcılar, bir baş üstü zinciri ve bir kaldırma makinesi / çatal aracı yardımıyla 30- ve 55 galonluk çelik varillerin kaldırılması, taşınması ve konumlandırılması için idealdir. Tüm Adetler, 1500 lb'ye kadar yük kapasiteleri sağlamak için fırınlanmış toz kaplamalı tek parça çelik yapıya ve tambur kapağını güvenli bir şekilde kavramak için ergonomik bir kilitleme mekanizmasına sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- DOT Etiketleri
- Lamba Kablosu
- Palet Rafları
- Toprak Çekirdek Örnekleme Aksesuarları
- Bulanıklık Ölçerler
- Yüz Koruyucular
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Toprak Arıza Koruması
- Tel ve Kablo
- Gömülebilir Gaz
- DEWALT Darbeli Matkap Çekirdek Bit
- APPROVED VENDOR Hortum Tertibatı 36 İnç Uzunluk
- AQUASOL WELDING Önceden Oluşturulmuş Tasfiye Barajı
- ALLEGRO SAFETY SCBA Braketleri, Deluxe
- KELCH Kabuk Değirmen Tutucu, Konik Boyut PSK50
- COOPER B-LINE Tip 1 Büyük Pano Muhafazaları
- COOPER B-LINE Tek Taraflı Masif Raf Tipi Raflar
- JOHNS MANVILLE Yalıtımlı Boru Ceketleri
- BALDOR / DODGE GTMAH, İki Cıvatalı Yastık Blok GRIP TIGHT Adaptör Bilyalı Rulmanlar
- BROWNING 14M85 Kayışlar için HPT Serisi Dişliler