Raf Başına Kapasite: 660 lbs. , Teker Çapı: 5" , Teker Malzemesi: Çoklu , Teker Tipi: 2 Sert, 2 Döner , Tekerlek Genişliği: 1 1 / 4 " , Renk: Mavi , Çerçeve malzemesi: Çelik , Ön Teker Malzemesi: Poliüretan , Ön Tekerlek Genişliği: 1.25 " , Yükseklik: 36 " , İçerir: 660 lbs. Raf Başına Kapasite , İç Mekan/Dış Mekan: İç Aydınlatma , Yükleme kapasitesi: 1200 lbs. , Malzeme: Çelik , Raf Sayısı: 2 , Tekerlek Sayısı: 4 , Arka Teker Malzemesi: Poliüretan , Arka Tekerlek Genişliği: 1.25 " , Raf Kapasitesi: 660 lbs. , Raf Yüksekliği: 25.25 , Raf Genişliği: 24 "