VESTIL EPT Series Fully Powered Electric Pallet Trucks
stil | Model | Sap uzunluğu | Batarya voltajı | Kapasite | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Motor gücü | Pil Sayısı | Tam Şarjda Çalıştırma | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT-2047-30 | - | - | 3300 lbs. | 48 " | - | - | - | 3 ila 4 saat | €8,447.67 | |
B | EPT-2796-45 | 21.63 " | 6V | 4500 lbs. | 51 " | 5" | 1.3kW | 4 | 6 ila 7 saat | €16,173.63 | |
C | EPT-2547-30-E | 22.5 " | 12V | 3000 lbs. | 49 " | 4.7 " | - | 2 | - | €7,518.34 | |
D | EPT-2547-30 | 22.5 " | 12V | 3300 lbs. | 48 " | 4.7 " | 1.3kW | 2 | 3 ila 4 saat | €8,482.05 | |
E | EPT-2048-45 | 26.69 " | 6V | 4500 lbs. | 52 " | 4.4 " | 1.3kW | 4 | 6 ila 7 saat | €11,468.71 | |
F | EPT-2048-45-RP | 26.69 " | 6V | 4500 lbs. | 51 " | 4.4 " | 2kw | 4 | 6 ila 7 saat | €12,450.98 | |
G | EPT-2748-45 | 48 " | 6V | 4500 lbs. | 52 " | 5" | 1.3kW | 4 | 6 ila 7 saat | €11,902.57 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bilinmesi Gereken Etiketler
- Döner Bağlantı Elemanları ve Birlikler
- Çeşitli Çiviler
- Plastik Zincir Bariyer Aksesuarları
- Petrol Kuyusu Pompalama Motorları
- Yüz Koruyucular
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Aracı Holding
- Kaldırma Donanımı
- Çatı
- APPROVED VENDOR Mühür Bandı
- APPROVED VENDOR Şişe, LDPE, Yarı Saydam Gövde / Siyah Kapak
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Yedek Ön Uç Burçları
- BUSSMANN 327-40 Serisi Sigorta Bağlantıları
- KERN AND SOHN Taşıyıcı Barlar
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1-72 Unf
- EATON SV13-10-C/CM Serisi Solenoid Valfler
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Düşük Basınçlı Ortam Hava Pompaları
- HUMBOLDT HEPA Vakum Sistemleri
- ML KISHIGO GF184 Yüksek Görünür Yelek