VESTIL HBD Serisi Elektrikli/Hidrolik Kasalı Damperler
stil | Model | Motor gücü | Kapasite | Boşaltma Yüksekliği | Döndürülmüş Yükseklik | Konteyner Boyutu İçin | Yükseklik | HP | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBD-2-36 | 2 hp | 2000 lbs. | 36 " | 111 " | 18 "36 için" | 53.5 " | 2 hp | 68.5 " | €10,887.41 | |
B | HBD-4-48 | 2 hp | 4000 lbs. | 48 " | 129.5 " | 18 "42 için" | 65 " | 2 hp | 68.5 " | €13,851.24 | |
C | HBD-2-60 | 2 hp | 2000 lbs. | 60 " | 149.5 " | 18 "50 için" | 77 " | 2 hp | 68.5 " | €13,358.75 | TEKLİF TALEBİ
|
D | HBD-2-48 | 2 hp | 2000 lbs. | 48 " | 129.5 " | 18 "42 için" | 65 " | 2 hp | 68.5 " | €12,383.72 | |
E | HBD-4-36 | 2 hp | 4000 lbs. | 36 " | 111 " | 18 "36 için" | 53.5 " | 2 hp | 68.5 " | €13,427.38 | |
F | HBD-4-60 | 2 hp | 4000 lbs. | 60 " | 149.5 " | 18 "50 için" | 77 " | 2 hp | 68.5 " | €14,779.07 | |
G | HBD-6-48 | 5.5 hp | 6000 lbs. | 48 " | 129.5 " | 18 "42 için" | 65 " | 5.5 hp | 69 " | €14,491.39 | |
H | HBD-6-36 | 5.5 hp | 6000 lbs. | 36 " | 111 " | 18 "36 için" | 53.5 " | 5.5 hp | 69 " | €14,131.95 | |
I | HBD-6-60 | 5.5 hp | 6000 lbs. | 60 " | 149.5 " | 18 "50 için" | 77 " | 5.5 hp | 69 " | €15,529.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıkma Aleti Kitleri
- Sabit Elektrikli Hava Kompresörleri
- Laboratuvar Kepçe Kazıyıcı ve Kaşıkları
- Kaldırma Masaları ve Arabaları
- Pergel Vinç Bileşenleri
- Boru ve Boru
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Varil ve Varil Pompaları
- Yönlendiriciler
- AME INTERNATIONAL Sasquatch Rampaları
- PASS AND SEYMOUR Seksiyonel Duvar Plakaları, Bitiş Bölmesi
- SPEARS VALVES CPVC Y-Çek Valfler, True Union Dişli Uçlar, FKM
- EATON Fren Bobinleri
- SALSBURY INDUSTRIES Master Kilitler
- ALL MATERIAL HANDLING CLX Serisi Bağlantı Baklaları Sınıf 100
- REMCO Orta Boy El Fırçaları
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Redüktörler Quill Girişli, Boyut 20
- BALDOR / DODGE SXR, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar