VESTİL HDP Serisi Palet Kaldırıcılar
stil | Model | Yükseklik | Kefalet Yüksekliği | Kapasite | uzunluk | Kaldırma Yüksekliği Max. | Palet Gümrükleme | Çatal uzunluğu | Çatal Sele Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDP-2-36 | 61.25 " | 5" | 2000 lbs. | 46.25 " | 48 " | 48 " | 36 " | 21 " | €3,323.06 | |
B | HDP-2-48 | 61.25 " | 5" | 2000 lbs. | 59.25 " | 48 " | 48 " | 48 " | 21 " | €3,610.91 | |
C | HDP-2-42 | 61.25 " | 5" | 2000 lbs. | 55.88 " | 48 " | 48 " | 42 " | 21 " | €3,496.48 | |
D | HDP-4-36 | 62.5 " | 5" | 4000 lbs. | 46.44 " | 48 " | 48 " | 36 " | 17 " | €4,030.49 | |
E | HDP-4-42 | 62.5 " | 5" | 4000 lbs. | 51.75 " | 48 " | 48 " | 42 " | 17 " | €4,298.18 | |
F | HDP-4-48 | 62.5 " | 5" | 4000 lbs. | 57.25 " | 48 " | 48 " | 48 " | 17 " | €4,793.59 | |
G | HDP-6-54 | 65.5 " | 7" | 6000 lbs. | 61 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 54 " | 13 " | €6,634.84 | |
H | HDP-6-42 | 65.5 " | 7" | 6000 lbs. | 49 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 42 " | 13 " | €5,297.65 | |
I | HDP-6-48 | 65.5 " | 7" | 6000 lbs. | 57.5 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 48 " | 13 " | €6,132.36 |
HDP Serisi Palet Kaldırıcılar
Ayarlanabilir askılar, depolarda, dağıtım merkezlerinde ve diğer endüstriyel ortamlarda ağır paletleri kaldırmak ve taşımak için tasarlanmış Vestil HDP Serisi palet kaldırıcıların bileşenleridir. Palet veya yüke geçmek için bir kaldırma kolu veya mekanizmasına sahiptirler ve farklı palet boyutlarına veya yük konfigürasyonlarına uyacak şekilde ayarlanabilirler. Bu üniteler, dayanıklılık ve korozyon direnci için alüminyumdan yapılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İtfaiye Eldivenleri
- Tıbbi Silindir Arabaları
- Özel Aletler
- Çatı Vantilatörü Aksesuarları
- Demiryolu Dökülme Muhafazası
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Donanım Malzemeleri
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Kapı ve Kapı Kasaları
- SPEEDAIRE Tek Etkili Kompakt Hava Silindiri, Vida Boşluğu Delikleri Her İki Uçta Montaj, 2" Delik Çapı
- PROTECTA Kompakt Ekipman Saklama Torbaları
- KLEIN TOOLS Cıvata Kesici Değiştirme Kafası
- NOTRAX Sani-Flex Mavi Yemek Servis Paspasları
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Serisi 1-1 / 4 İnç NPT Paslanmaz Çelik Gerilme Giderici Kordon Sapları
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarları, 3-48 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC Wafer Kelebek Vanalar, Kol Kolu, FKM
- LEATHERHEAD TOOLS SET Araçları, Cıvata Kesiciler
- KRAFT TOOL CO. Dövme Kulplar
- VESTIL PM4 Serisi Tam Özellikli Transpaletler