VESTIL Ağır Hizmet Boru Kepçeleri
stil | Model | Toplam yükseklik | Kapasite | Çatal Genişliği | toplam Genişlik | Kalınlık | genişlik | Boru Dış Çapı için | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PG-S-060 | 13.5 " | 600 lbs. | 1.19 " | 27 " | 3 / 8 " | 8.38 " | 4 1/2 "- 4 3/4" | 18.75 " | €556.90 | |
B | PG-S-100 | 16.25 " | 1000 lbs. | 1.19 " | 37 " | 3 / 8 " | 13.25 " | 5 1/2 "ila 7" | 24.63 " | €678.66 | |
C | PG-S-140 | 18.5 " | 1400 lbs. | 1.19 " | 41.13 " | 3 / 8 " | 18.69 " | 8 5/8 "ila 9" | 29.75 " | €745.79 | |
D | PG-S-045 | 25.13 " | 450 lbs. | 1.19 " | 27 " | 3 / 8 " | 8.38 " | 3 1/2 "ila 4" | 18.75 " | €518.15 | |
E | PG-S-200 | 25.13 " | 2000 lbs. | 1.56 " | 53 " | 1 / 2 " | 23.62 " | 10 3/4 "ila 11" | 36.19 " | €1,224.05 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Buz Sebilleri
- Balast Aksesuarları
- Seramik Elyaf İzolasyonu
- Elektrikli Grev Aksesuarları
- Masa Taşıyıcıları
- Diyaframlı Pompalar
- Eğitim
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Sıcaklık ve Nem Ölçümü
- CHAINFLEX Kontrol Kablosu, 21 Maks Amper
- CORBIN Kapı Kolu Kilit Setleri
- JUSTRITE Emici Rulolar
- GORILLA MILL Katı Normal Uzunluk 5X, Karbür Matkap Ucu
- UNISTRUT Boru Kelepçesi
- COOPER B-LINE SB214A Serisi Pist Duvar Destekleri
- BALDOR MOTOR VS Master İnverter Sürücü/Vektör Motorları, Üç Fazlı, Tamamen Kapalı
- EATON E26 Serisi StackLight Uzatma Tüpü ve Flaşör Tabanları
- EATON Kompakt Devre Kesici Açma Üniteleri, E2L Çerçeve
- VESTIL SBHA Serisi Hız Tümsekleri