VESTIL Yüksek Kaliteli Poliüretan-Elastomer Tekerler
stil | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-ALEH-6x2Ex-R | 1100 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Sert Teker | sert | TEKLİF TALEBİ
|
B | CST-ALEYH-6x2Ex-S | 1100 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Döner Teker | Döner | TEKLİF TALEBİ
|
C | CST-ALEH-6x2Ex-SWTB | 1100 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Döner Teker | Tam Frenli Dönme | TEKLİF TALEBİ
|
D | CST-ALEH-8x2Ex-R | 1250 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Sert Teker | sert | TEKLİF TALEBİ
|
E | CST-ALEH-8x2Ex-SWTB | 1250 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Döner Teker | Tam Frenli Dönme | TEKLİF TALEBİ
|
F | CST-ALEYH-8x2Ex-S | 1250 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Döner Teker | Döner | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Halı Tack Şeritleri ve Kenar Çubukları
- Çelik Filtreler
- Paslanmaz Çelik Konteyner Kapakları
- Şişeler
- Kızılötesi Termometre Kalibratörleri
- Pompa Motorları
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- Çatı
- ZOELLER Çek ve Küresel Kombinasyonlu Çift Çek Valf
- LINCOLN Yağ Pompası Transfer Sistemi
- WESTWARD Aksesuar Tepsisi
- LISLE Rulman Sürücüsü
- EDWARDS SIGNALING Ton Üreteçleri
- DURHAM MANUFACTURING Katlanır Ayaklı Çalışma Tezgahları
- THOMAS & BETTS RC717 Serisi Halka Klemensler
- ELKAY Paneller
- EATON C Serisi Kompakt Şalterler, HND Tipi, NG Çerçeve