Caster Dia .: 4" , Teker Malzemesi: Poly üzerinde Poly , Teker Tipi: (2) Sert, (2) Kilitli Frenlerle Döner , Tekerlek Genişliği: 1 1 / 2 " , Renk: Mavi gri , Güverte Tipi: İçi Dolu , Çerçeve malzemesi: Çelik , Ön Teker Malzemesi: Poly üzerinde Poly , Yükseklik: 36 " , İçerir: (2) 1 1/2" Genişliğinde Sert Tekerlekler, (2) 1 1/2" Genişliğinde Frenli Döner Kilitli Tekerlekler içerir, Minimum 1/4" Hortum Çapı Gerektirir ve Minimum 72 ila 100 psi ise , Kurulum Donanımı Dahildir: Yok hayır , Malzeme: Çelik , Maks. Seyahat mesafesi: 18 " , Min. Hava basıncı: 72 - 100 psi , Min. Hortum Çapı: 1 / 4 " , Teker Sayısı: 4 , Operasyon türü: Push Button , Platform Uzunluğu: 36 " , Platform Malzemesi: Çelik , Taşınabilir: Evet , Güç kaynağı: Pnömatik , Arka Teker Malzemesi: Poly üzerinde Poly