VESTİL HYDRA Serisi Arabalar
stil | Model | uzunluk | Kapasite | Ön Teker Malzemesi | Maks. Yükseklik | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Tekerlek Sayısı | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HİDRA-2 | 28.38 " | 750 lbs. | Poly üzerinde Poly | - | 40.12 " | 4 | 16.19 " | 20 " | €1,981.36 | |
B | HİDRA-4-AF-18 | 33.19 " | 750 lbs. | Sert Kauçuk | 52 " | 46.5 " | 4 | 22 " | 20 " | €2,405.24 | |
C | HİDRA-4 | 33.94 " | 750 lbs. | Poly üzerinde Poly | - | 46.5 " | 6 | 21.38 " | 20 " | €1,828.30 | |
D | HYDRA-HD | 35.31 " | 1000 lbs. | Poly üzerinde Poly | 52.75 " | 48 " | 6 | 21.38 " | 24 " | €1,929.88 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yemek Servisi Kesim Tahtaları
- Kablo Destekleri
- Klip Rulmanlar
- Soğutma Gözetleme Camları
- Soğutucu Akışkan Geri Kazanım Silindirleri
- Mağaza Mobilyaları
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- İç Hava Kalitesi
- Pnömatik Motorlar
- RITTAL Kare Aksiyal Fan
- SLOAN Pisuvar Güçlendirme
- BAUSCH + LOMB Büyüteç Cebi 4x
- ACROVYN Duvar Kaplaması, Parşömen, Acrovyn
- MAIN FILTER INC. Değişimli Hidrolik Basınçlı Hat Filtreleri, Selüloz, 3 Mikron, Buna Conta
- COOPER B-LINE Premier Serisi Montaj Kanalları
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabrikasyon Bağlantı Kaplinleri, Conta x Spigot
- EATON Dişi BSPP Hidrolik Hortum Rekorları
- JONARD Temizleyiciler
- HUMBOLDT O-halkalar