VESTIL Düşük Profilli Lite Yük Asansörleri
stil | Model | Yük Kaldırıcı Çalıştırma Yöntemi | Kapasite | Renk | Malzeme | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Tekerlek Sayısı | Ön Teker Sayısı | Çalışma Şekli | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALLPH-500-4SFL | Ayak pompası | 400 lbs. | Gümüş | Alüminyum, çelik | 48 " | 8 | 4 | Ayak pompası | €2,468.38 | |
B | ALLPH-500-FW | Ayak pompası | 400 lbs. | Gümüş | Alüminyum, çelik | 48 " | 6 | 2 | Ayak pompası | €1,980.19 | |
C | LLPH-500-4SFL | Ayak pompası | 400 lbs. | Mavi | Çelik | 48 " | 8 | 4 | Ayak pompası | €1,972.91 | |
D | LLPH-500-FW | Ayak pompası | 400 lbs. | Mavi | Çelik | 48 " | 6 | 2 | Ayak pompası | €1,458.89 | |
E | ALLPW-500-4SFL | Vinç | 400 lbs. | Gümüş | Alüminyum, çelik | 57.75 " | 8 | 4 | El vinç | €1,872.68 | |
F | ALLPW-500-FW | Vinç | 400 lbs. | Gümüş | Alüminyum, çelik | 57.75 " | 6 | 2 | El vinç | €1,330.14 | |
G | LLPW-500-4SFL | Vinç | 500 lbs. | Mavi | Çelik | 57.75 " | 8 | 4 | El vinç | €1,537.58 | |
H | LLPW-500-FW | Vinç | 400 lbs. | Mavi | Çelik | 54.75 " | 6 | 2 | El vinç | €1,090.95 |
Düşük Profilli Lite Yük Asansörleri
Vestil alüminyum lite yük asansörleri, kamyon ve rıhtımlardan yüklerin kaldırılması ve taşınması için kullanılır. Bu düşük profilli asansörler, 500 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir ve yükü / platformu vinç dönüşü veya ayak pompası stroku başına 1 inç yükseltmek için bir el vinci veya ayak pompası içerir. Asansörler 2 tekerlekli tekerlek seçeneğinde sunulmaktadır - 2 inç yarı çelik ön tekerleklere sahip poli-on-poli tekerlekler (-FW modelleri için) ve 4 döner tekerlekli poli-on-poli tekerlekler (-4SFL modelleri için). Tüm modellerde kolay kamyon yüklemesi için kulplarda iki makara bulunurken, seçilen modellerde kazara hareketi önlemek için elle çalıştırılan zemin kilitleri bulunur. 30, 30.5, 30.75 ve 37.75 inç yüksekliklerde mevcut olan bu düşük profilli yük asansörlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Güvenlik Kilit Anahtarı Aksesuarları
- Dik Elektrikli Süpürgeler
- AC Hız Kontrolleri
- Üstten Kapı Contaları
- Gömülebilir Gaz Boruları
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Akış Kontrol Vanaları
- Pompalar
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- BULLARD Çift Önlük Başlık
- LOVEJOY M-50 Serisi Yaylı V-Kayış Kasnak
- HOFFMAN Zonex Serisi Tehlikeli Konum Panoları
- ANVIL Üniversal Örsler
- JUSTRITE Tek Kullanımlık Kova Gömlekleri
- VESTIL PMO-VCC Serisi Gerilim Değiştiriciler
- UNGER Pencere Temizleme Kitleri
- JAMCO Mobil Dolaplı Çalışma Tezgahları
- CAMPBELL Mandal Kancası Çıtçıtları
- SMC VALVES Vakum Modülü