VESTIL LOW Serisi Düşük Boşluklu Kombinasyon Zincirli Vinçler
stil | Model | toplam Genişlik | Silindirin Altından Kancanın Tepesine | Kiriş Flanş Genişliğine Uyuyor | Yükleme kapasitesi | Maks. Toplam yükseklik | Maks. Genel Genişlik | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DÜŞÜK-1P | 9 1 / 2 " | 11 3 / 4 " | 2 "6 için" | 1000 lbs. | 11 3 / 4 " | 9 1 / 2 " | 10 1 / 4 " | 10 " | €475.27 | |
B | DÜŞÜK-2P | 10 1 / 2 " | 13 " | 2 1/2 "ila 8" | 2000 lbs. | 13 " | 10 1 / 2 " | 12 " | 10 " | €565.45 | |
C | DÜŞÜK-1G | 10 " | 11 3 / 4 " | 2 "6 için" | 1000 lbs. | 11 3 / 4 " | 10 " | 9" | 10 " | €581.18 | |
D | DÜŞÜK-2G | 11 1 / 2 " | 13 " | 2 1/2 "ila 8" | 2000 lbs. | 13 " | 11 1 / 2 " | 11 1 / 2 " | 10 " | €655.62 | |
E | DÜŞÜK-4P | 11 1 / 2 " | 16 1 / 4 " | 3 1/2 "ila 8" | 4000 lbs. | 16 1 / 4 " | 11 1 / 2 " | 14 " | 14 " | €803.06 | |
F | DÜŞÜK-6P | 12 1 / 2 " | 18 1 / 4 " | 4 "8 için" | 6000 lbs. | 18 1 / 4 " | 12 1 / 2 " | 17 " | 15 " | €1,242.65 | |
G | DÜŞÜK-4G | 12 1 / 2 " | 16 1 / 4 " | 3 1/2 "ila 8" | 4000 lbs. | 16 1 / 4 " | 12 1 / 2 " | 14 " | 14 " | €897.71 | |
H | DÜŞÜK-6G | 13 1 / 2 " | 18 1 / 4 " | 4 "8 için" | 6000 lbs. | 18 1 / 4 " | 13 1 / 2 " | 17 " | 15 " | €1,348.70 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Masa Numaraları ve Kart Sahipleri
- Squeegees
- Mobil Servis Tezgahları ve Dolapları
- Yağ Filtresi ve Kutu Kırıcılar
- Siyah Boru Nipel Çeşitleri
- kerpeten
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Hava Kompresörü Aksesuarları
- Özel Isıtıcılar
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- STARRETT Can Dikiş Mikrometreleri
- DAYTON Doğrudan Tahrikli Üfleyiciler, 9 İnç Tekerlek Çapı
- APPROVED VENDOR Kuplör 1 İnç Boyutu
- SUPER MET-AL Yağ Bazlı Jumbo Boya Markörleri
- CRYDOM DR Serisi Katı Hal Rölesi
- VULCAN HART Kontaktörler
- PASS AND SEYMOUR LS Serisi Büyük Yedek Düğmeler
- HOFFMAN Tip 1 Serbest Stand Tek Kapılı Panolar
- EATON Kuru Tip Dağıtım Trafosu Yalıtım Kitleri
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus Serisi Şafta Monteli Hız Düşürücüler, 315 Boyut