VESTİL LTS Serisi Kamyon Koltukları
stil | Model | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | dak. Yükseklik Ayarlandı | Koltuk Uzunluğu | Koltuk Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LTS-C | 4" | 4.5 " | Plastik, Kumaş | 4" | 4.5 " | 4.5 " | 4.5 " | €529.60 | |
B | LTS-V | 7" | 19 " | Plastik, Vinil | 7" | 19 " | 21.5 " | 21.5 " | €489.61 |
LTS Serisi Kamyon Koltukları
Vestil LTS Serisi kamyon koltukları, bireysel operatörler için optimum vücut desteği sağlayarak konfor ve güvenlik sağlar. Aşınmış veya kırılmış koltukları değiştirmek için kullanılırlar ve forklift operatörleri için verimli ve ergonomik bir çalışma alanı sağlarlar. Bu koltuklar, uzun süreli kullanım sırasında optimum vücut desteği ve operatör konforu için ergonomik tasarıma sahiptir. Daha fazla dayanıklılık ve kolay bakım için vinil/kumaş malzemeye sahiptirler ve operatörler için konforlu bir oturma yüzeyi sağlarlar. Bu koltuklarda, işyerinde gelişmiş güvenlik önlemleri için bir emniyet koltuğu anahtarı bulunur. Operatörün ek bir koruma katmanı olarak koltuğa sabitlenmesini sağlayan geri çekilebilir bir emniyet kemeriyle birlikte gelirler. Bu koltuklar ayrıca sürücüye yumuşak dönüş hareketi sağlayan Ergo-Turn sistemine ve operatörü dengede tutmak için krom kalça desteklerine sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Laboratuvar Mikser Aksesuarları
- PTFE Hortum Grupları
- Kombinasyon Süzgeç / Küresel Vanalar
- Arbors
- Mobil Çöp Sepeti Aksesuarları
- Boru Ek Parçaları
- Otomotiv Mekanik
- Vinçler
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Toprak Testi
- CHICAGO FAUCETS Bilek Bıçağı Sapı
- DRANETZ HDPQ Güç Kalitesi Paketi
- APPLETON ELECTRIC 250 Watt, Yüksek Basınçlı Sodyum Işık Fikstürü
- VULCAN HART Brülör Paneli, Köşebent
- HOFFMAN ProLine G2 Serisi Endüstriyel Sesmik Panolar
- SPEARS VALVES PVC Sürgülü Vanalar, Dişli Uçlar, EPDM
- DAYTON süzgeçler
- FASCO Birim Rulman Motorları
- HUB CITY 1050 Serisi Konik Dişli Tahrikler
- REED INSTRUMENTS Dijital Multimetreler