VESTİL Mobil Devrilir Çalışma Masaları
stil | Model | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Kapasite | Renk | Operasyon Yöntemi | Platform Uzunluğu | Platform Eğim Açısı | Platform Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WT-2221 | 10 " | 150 lbs. | Mavi, Gümüş | (1) Döndürme Düğmesi, (1) Kol Kolu | 21 " | 45 ° | 22 " | 22 " | €509.71 | |
B | WPT-1624 | 10.5 " | 200 lbs. | Mavi | (2) Kol Kolları | 24 " | 45 ° | 17 " | 23.38 " | €687.23 | |
C | WT-2424 | 40.12 " | 300 lbs. | Mavi, Gümüş | (1) Döndürme Düğmesi, (1) Krank Tekerleği | 24.06 " | 30 ° | 24.06 " | 24.06 " | €1,690.03 |
Mobil Devrilebilir Çalışma Tezgahları
Vestil mobil devirme çalışma masaları, rahat bir pozisyonda çalışmak yorgunluğu ve yaralanma riskini azalttığı için işi ergonomik olarak doğru bir konuma getirmek için tasarlanmıştır. Manuel olarak ayarlanabilen platform yüksekliği ve eğim açısı ile bu mobil devirme çalışma masaları, yüklendiğinde bile bir çalışma alanından diğerine kolay taşıma için dört adet poliüretan döner tekerlek içerir. 150 - 300 lb kapasiteleri işlemek için fırınlanmış toz boya kaplı tokluğa sahip tamamen çelik bir yapıya sahiptirler. 16 ila 24 inç arasında değişen platform genişliklerinde sunulan çok çeşitli Vestil mobil devirme çalışma masaları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Geri Dönüşüm Arabaları
- Hızlı Çıkarılabilir Boru Bağlantı Parçaları
- Duman Emiş Kolları
- Kapalı Alan Vinç Alt Direk Uzantıları
- Tambur Dökücüler
- Küvet / Musluklar
- Kauçuk
- Depolama Dolapları
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- DAYTON Ağ Sapanlar, Tip 5
- POWERMATIC Dikey Şerit Testere
- EATON M22 Serisi Lensler
- EATON 10250T Pilot Işık Lensleri
- STENS Başlangıç Tuşları
- ELECTROMARK Muayene Etiketleri
- CMI Erkek Konnektörler
- EAGLE GROUP AdjusTable(R) Kutu Tutucular
- REMCO 24 İnç Küçük Parçacık İtmeli Süpürgeler, Yumuşak