VESTIL MSJ Serisi Mekanik Vidalı Krikolar
stil | Model | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Baş Dia. | Yükleme kapasitesi | Maks. Kriko Yüksekliği | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Min. Kriko Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSJ-3 | 3.69 " | 3.69 " | 1.875 " | 6000 lbs. | 13 " | 4.25 " | 8.75 " | €112.92 | |
B | MSJ-5 | 4.13 " | 4.13 " | 2" | 10000 lbs. | 14.75 " | 5.25 " | 9.75 " | €131.63 | |
C | MSJ-10 | 4.31 " | 4.31 " | 2.375 " | 20000 lbs. | 16.81 " | 6" | 11 " | €153.09 | |
D | MSJ-20 | 4.88 " | 4.88 " | 2.6875 " | 40000 lbs. | 19.81 " | 7.25 " | 12.75 " | €249.00 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo Makaraları
- Deprem Güvenlik Cihazları
- Flex Kaplin Göbekleri
- Elektrikli Fan Coil Isıtıcılar
- Sıkıştırma ve Yoğunluk Ölçerler
- Su ısıtıcıları
- Eldivenler ve El Koruması
- Ofis mobilyası
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- Fiberglas
- YALE Jant Pullman Cıvatası, Paslanmaz Çelik
- NIBCO Tees'i Azaltma
- RULAND MANUFACTURING CLC Serisi Kaplinler, Tek Parça
- 3M 3400 Serisi, Prizmatik Yansıtıcı Kaplama
- 3M Kaplamalı Montajlı Flap Tekerlek
- EDWARDS SIGNALING Kutular
- MASTER APPLIANCE Mikro Meşaleler
- TB WOODS Burçlar
- ALLEGRO SAFETY Kaş Koruyucu Lensler
- TSUBAKI Zincir Gerdiriciler