VESTIL P-JIB Serisi Portatif Konsol Vinçler
filtre
Taban Uzunluğu: 81.03 " , Taban Genişliği: 35.19 " , Işın Uzunluğu: 58.25 " , Bom Dönüşü: 360 Derece , Teker Tipi: (2) Sert (2) Döner , Renk: Mavi , Derinlik: 113.375 " , Flanş Genişliği: 4" , Çatal Cebi Boyutu: 32 " , El Vinç Kapasitesi: 800 lbs. , İçerir: Çelik Konsol Kaldırma Balastı , Maks. Çerçevenin Ötesinde Kol Uzunluğu: 50 3 / 8 " , Tekerlek Sayısı: 4 , Geri Çekilmiş Uzunluk: 92 3 / 8 " , Döndürme: 360 Derece , Kullanılabilir Işın Uzunluğu: 50.38 "
stil | Model | uzunluk | Taban Yüksekliği | Kapasite | genişlik | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek Boyutu | Yerden yükseklik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-JIB-4 | - | 40.88 " | 4000 lbs. | 35.69 " | fenolik | 8 "3 x" | 40.12 " | 89 " | €8,409.01 | TEKLİF TALEBİ
|
B | P-JIB-2 | - | 39.63 " | 2000 lbs. | 35.69 " | Cam Dolgulu Naylon | 8 "2 x" | 72.91 " | 89 " | €7,621.45 | TEKLİF TALEBİ
|
C | P-JIB-TOP-2 | 16.5 " | - | 2000 lbs. | 27 " | - | - | - | 24 " | €1,584.83 | |
D | P-JIB-TOP-4 | 33 " | - | 3000 lbs. | 27 " | - | - | - | 24 " | €2,451.14 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Metal İmalat Makinaları
- Boya Tankları ve Basınçlı Kaplar
- Arc Flash Giysi Setleri
- Çubuk ve Piston Contaları
- Yangın Hidrantı Tahliye Vanaları
- hidrolik hortumlar
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Contalar
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- Atık Öğütücüler
- FAIRBANKS Kaldırma Çubuğu Kolu Dolly, Ahşap Saplı
- WESTWARD Hss Konu Die
- DIXON Sis Nozulları
- BURNDY Statik Deşarj Kablo Makarası
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Clear-View Tel Raf Üniteleri
- HOFFMAN Panjur Plaka Kiti Filtreleri
- EATON E2K Tipi Madencilik Komple Kompakt Şalterler
- EATON E71 Serisi NanoView Minyatür Fotoelektrik Sensörler
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT50 Burçlu Tambur Kasnakları, Lagged
- SLOAN Kılavuz Tertibatlar