VESTIL Palet Destek Çubukları
Vestil palet destek çubukları veya çapraz çubuklar, endüstriyel uygulamalarda raf çapraz kirişleri arasında paletleri desteklemek için kullanılır. Bu kutulu çelik çubuklar 14 gauge malzemeden yapılmıştır ve standart 42 inç palet raflarına uygundur.
Palet Destek Çubukları
Vestil palet destek çubukları, yük geriliminin eşit olarak dağıtılmasını sağlayarak paletlerin yerinden çıkmasını veya kirişler arasında kaymasını önlemek için tasarlanmıştır. Palet ve raf sistemlerinin esnemesini önlerler ve 42 inç palet raflarına güvenli bir şekilde uyan kutulu çelik çubuklarla birlikte gelirler. Bu çubukların benzersiz tasarımı, 1000 lb'ye kadar yükleri destekleyebilir ve gevşek öğeleri depolamak için kontrplak rafları barındırabilir. 1 ve 1.500 inç yükseklik çeşitlerinde mevcut olan bu palet destek çubuklarının geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Özellikler
- Palet rafları için Vestil palet destek çubukları 1000 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Vestil SSB-42 palet destek çubuğu, raf basamak kirişinin üst yüzeyi ile aynı hizada oturmak için 1-1 / 2 inç yüksekliğe sahiptir.
- Vestil PSB-42 1 inç yüksekliğindedir ve kirişin üst yüzeyi ile aynı hizada oturan 1/2 inçlik bir kontrplak/sunta ile birlikte kullanılır.
Standartlar ve Onaylar
- OSHA
Sık Sorulan Sorular
Bu palet destek çubuklarının boyutları nedir?
Bu Vestil palet destek çubukları, paletleri desteklemek için 38.5 inç uzunluğa ve 3 inç genişliğe sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fren Motorları
- Plastik Açılı Dipçik
- Halat Bariyerleri
- Hasır Bezler
- Sıvı geçirmez Boru Sapları
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- mantar
- Oto Kaporta Araçları
- APPROVED VENDOR Bungee Kordon
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS Delme Çubuğu 0.32 İnç Delik
- CDI CONTROL DEVICES Yüzer Vana Kurşunsuz Pirinç Boru Montajı
- BINKS Püskürtme Tabancası İğneleri
- BUSSMANN JCU Serisi Orta Gerilim Sigortaları
- MERSEN FERRAZ GDL Serisi Gecikmeli Sigortalar
- SPEARS VALVES PVC Wafer Kelebek Vanalar, EPDM
- OIL SAFE Uzatma Hortumları
- Cementex USA Gömlekler, 8 Kal.
- STEINEL Redüktör Nozulları