VESTİL Kaldırma Masaları
stil | Model | Kapasite | Yükseklik | uzunluk | Çalışma | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PT12-10 | 1000 lbs. | 26 " | 34 " | - | 30 " | 20 " | 20 " | €1,211.20 | |
B | PT2436E | 1000 lbs. | 34 " | 42 " | Doğrusal Harekete Geçirilmiş | 36 " | 24 " | 24 " | €2,896.36 | TEKLİF TALEBİ
|
C | PT12-40 | 4000 lbs. | 25 " | 41 " | 1 Hızlı Ayak Pompası | 36 " | 24 " | 24 " | €1,831.12 |
Kaldırma Sonrası Masaları
Vestil post kaldırma masaları, üretim tesisleri ve depolarda ağır yüklerin konumlandırılması, kaldırılması ve taşınması için ergonomik bir çözüm sunar. Bu kaldırma masalarında, çok yönlü bir kaldırma aralığı sağlamak için şekillendirilmiş bir tabana veya teleskopik silindire sahip düşük profilli bir hidrolik ayak pompası ve maksimum stabilite için ayak frenleri bulunur. Maksimum 4000 lb yük kapasitesiyle bu masalar, şok emilimi için poli-üzeri çelik tekerleklerle entegre olarak gelir ve 34 ve 41 inç uzunluk seçeneklerinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Süpürge Satın Alın
- Çapraz Merdivenler
- Tel İşaretleme Etiketleri
- Otomotiv Kayışları
- Kablo Çekme Çene Sapları
- Gerilim Azaltma
- Eğitim
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- Kuyu Pompaları
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- MSA Faceshield Vizör
- DBI-SALA Yatay Yaşam Hatları
- VIBCO Model 50 Pnömatik Vibratör
- ZIP UP 360 Gün Cam Koruma Filmi
- DIXON Seri S Kaplinler
- COOPER B-LINE Tip 3R Küçük Sürekli Menteşe Kapak Panoları
- HUMBOLDT Mesh Elekler
- CONDOR Elektrikli Eldiven Koruyucu, Beyaz/Turuncu/Yeşil, 12 İnç Uzunluk
- SALISBURY Sınıf 00 Elektrik Yalıtımlı Lastik Eldiven, 11 İnç, Kırmızı