VESTİL PRCT-S Serisi Alçıpan ve Panel Arabaları
filtre
Caster Dia .: 8" , Teker Tipi: (2) Sert, (2) Döner , Tekerlek Genişliği: 2" , Renk: Mavi , Güverte Genişliği: 11.88 " , Kol Yüksekliği: 48 " , Yükseklik: 48 " , Uzunluk: 48 " , Yükleme kapasitesi: 3000 lbs. , Maks. Kullanılabilir Panel Yüksekliği: 60 " , Tekerlek Sayısı: 4 , Platform Uzunluğu: 39.88 " , Kullanılabilir Uzunluk: 39 7 / 8 " , Genişlik: 23 "
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kimyasal Dirençli ve Tek Kullanımlık Kılıflar
- Besleme ve Giriş Fanları
- Chuck Anahtarları ve Sahipleri
- Karot Ucu Merkezleme Uçları
- Çeker Ocak Aksesuarları
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Makine Sıvıları
- Dış Mekan Armatürleri
- Toprak Testi
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T5, 4V
- EAGLE Damla Yedek Ped
- MARCOM El Bilek Parmak
- SMC VALVES Vakum Pedi Tertibatı
- ADVANCE TABCO Korner Temiz Yemek Masası
- BALDWIN FILTERS İkincil Yakıt / Su Ayırıcı Elemanları
- SUPER-STRUT ET727 Serisi Döner Döngü Askı
- WATTS N240 Serisi Otomatik Yeniden Oturma Sıcaklığı ve Basınç Tahliye Valfleri
- EATON D64 Serisi İzleme Röleleri
- AKRO-MILS Rafları Seçin