VESTIL QIT Serisi Hızlı Kurulum Manuel Arabalar
Vestil QIT Serisi hızlı kurulumlu manuel arabalar endüstriyel ve depo ortamlarında kullanılır. Ağır yükleri tavan kirişleri boyunca zahmetsizce taşımak için idealdirler, operasyonları kolaylaştırmak ve manuel emeği azaltmak için verimli malzeme taşıma çözümleri sunarlar.
stil | Model | Kiriş Flanş Genişliğine Uyuyor | Tavan Boşluğu Boyutu | Yükleme kapasitesi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Kelepçe Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QIT-2 | 3 "5 için" | 8 1 / 8 " | 2000 lbs. | 7" | 10 5/8 "ila 12" | 11 5 / 8 " | 3" | €234.61 | |
B | QIT-1 | 3 "5 için" | 6 3 / 4 " | 1000 lbs. | 6 3 / 4 " | 8 1/2 "- 10 1/4" | 11 3 / 4 " | 2 3 / 8 " | €213.26 | |
C | QIT-4 | 3" - 7 1/2" | 10 " | 4000 lbs. | 6 3 / 4 " | 10 1/2 "ila 12" | 14 1 / 8 " | 3 1 / 4 " | €326.32 | |
D | QIT-6 | 3" - 7 1/2" | 10 3 / 8 " | 6000 lbs. | 11 " | 12.37 "14.56 için" | 16.88 " | 3 3 / 4 " | €425.06 | |
E | QIT-8 | 4" - 11 3/4" | 13 7 / 8 " | 8000 lbs. | 13 5 / 8 " | 17 1/4 "ila 20.37" | 20.19 " | 4 1 / 4 " | €535.40 | |
F | QIT-10 | 4" - 11 3/4" | 13 7 / 8 " | 10000 lbs. | 13 5 / 8 " | 17 1/4 "ila 20.37" | 20.19 " | 4 1 / 4 " | €664.17 | |
G | QIT-12 | 4" - 11 3/4" | 13 7 / 8 " | 12000 lbs. | 13 5 / 8 " | 17.2 "20.37 için" | 20.19 " | 4 1 / 4 " | €715.72 |
Özellikler
- Bu arabalar, hızlı ve kolay genişlik ayarı için kilitleme bileziğine sahip manuel ayarlama vidasına sahiptir.
- Araba genişliğinin kazara değişmesini önleyen bir kilitleme halkası ile donatılmıştır.
- Uzun süreli dayanıklılık sağlayan sızdırmaz rulman makaralarına sahiptirler.
- Güvenli kaldırma bağlantısı için arabanın alt kısmında bulunan bir kaldırma halkası içerirler.
Sık Sorulan Sorular
Bu hızlı kurulumlu manuel arabaları nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?
- Kir ve kalıntıları düzenli olarak silin.
- Hareketli parçaları üreticinin tavsiyelerine göre yağlayın.
- Rutin kontroller sırasında aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Bunları kuru ve temiz bir ortamda saklayın.
- Özel bakım talimatları için üreticinin bakım yönergelerini izleyin.
Manuel araba seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
- Yükünüzün ağırlığını kaldırabileceğinden emin olun.
- Tavan kirişinizle uyumluluğu doğrulayın.
- Çeşitli ışın genişliklerine uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Uzun ömürlülük için üretilmiş malzemeleri ve yapıları arayın.
- Kilitleme sistemleri gibi güvenlik mekanizmalarını değerlendirin.
- Temizleme ve bakım kolaylığını göz önünde bulundurun.
- Bütçenizi performans ve özelliklerle dengeleyin.
- Özel malzeme taşıma ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan emin olun.
Bu arabaları nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?
- Kir ve kalıntıları düzenli olarak silin.
- Hareketli parçaları önerildiği şekilde yağlayın.
- Aşınma ve hasar olup olmadığını düzenli olarak inceleyin.
- Kuru ve temiz bir ortamda saklayın.
- Üreticinin bakım kurallarına uyun.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafaları
- Konik Şaftlı Matkap Uçları
- Şerit Isıtıcılar
- Kapı Kick Plakaları
- Hava Fırçası Püskürtme Tabancası Kitleri
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Veri kaydı
- Özel Aşındırıcılar
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- CONRADER CTB Serisi Tank İçi Çekvalfler
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 12-28 Unf
- SPEARS VALVES PVC CLASS 125 IPS Fabrika Fitting 45 Derece Dirsekler, Conta x Tıkaç
- MARTIN SPROCKET Metrik Ofset Çarpma Yüzeyli Kutu Anahtarları, Siyah Endüstriyel Kaplama
- LUBERFINER Tam Hizmet Kitleri
- LINN GEAR Uzatılmış Adım Tipi A Büyük Rulo Dişlileri, 2082 Zincir
- MORSE CUTTING TOOLS Yuvarlak Parmak Frezeler, 5965 Serisi
- APPLETON ELECTRIC Patlamaya Dayanıklı Boru Redüktör Kaplinleri
- TB WOODS XL 0.2 İnç Pitch Kare Diş Zamanlama Senkron Kayışları