VESTIL SP-TOP Serisi Treyler Dengeleme Krikoları
stil | Model | genişlik | Kafa uzunluğu | Kafa Genişliği | Yükseklik | uzunluk | Kaldırma Kapasitesi | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP-TOP | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 1 / 2 " | 26 5 / 8 " | 40000 lbs. | 11 1 / 2 " | Sert Kauçuk | €509.71 | |
B | SP-TOP-100 | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 " | 26.88 " | 50000 lbs. | 12 " | Sert Kauçuk | €615.47 | |
C | SP-TOP-R-100 | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 " | 27 1 / 4 " | 50000 lbs. | 12 " | Sert Kauçuk | €687.23 | |
D | SP-TOP-R | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 " | 26 5 / 8 " | 40000 lbs. | 12 " | Sert Kauçuk | €697.87 | |
E | SP-ÜST KİRİŞ | 23 3 / 4 " | 6" | 23 3 / 4 " | 40 " | 26.69 " | 40000 lbs. | 11 " | Çelik, Sert Kauçuk | €856.02 | |
F | SP-ÜST-BEAM-100 | 23.88 " | 7" | 23.88 " | 40 " | 27.44 " | 50000 lbs. | 11 " | Çelik, Sert Kauçuk | €1,013.61 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Güç Faktörü Düzeltme Kondansatörleri
- Kapı Tutucular
- Halatlı Vinçler ve Cırcırlı Elcikler
- Sensör Konnektörleri
- amortisörler
- Makine Kesme Aletleri
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Torna Araçları
- Yapısal Çerçeve Sistemleri
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- JB INDUSTRIES O-ringli Kapak
- 3M Unc Serbest Çalışan Helisel Uç
- USA SEALING Grafit Flanş Contası, 4-5/8 İnç Dış Çap
- SOUTHWIRE COMPANY Data-Flex Serisi Esnek Metal Boru
- WOODHEAD 130119 Serisi Festoon Kablo
- SPEARS VALVES PVC SINIFI 200 IPS Fabrikasyon 90 Derece Dirsekler, Conta x Tıkaç
- 3M Zımpara Kayışları
- VESTIL AWR-G Serisi Alüminyum Kavrama Dikmeli Yürüyüş Rampaları
- NIBCO Geçiş Ucu Konektörleri, Paslanmaz Çelik
- BALDOR / DODGE Tip C, İki Cıvatalı Yastık Blok, Parçalı Konik Makaralı Rulmanlar