VESTIL TG-1600 Tam Bindirmeli Başlık Montajlı Vinil Şerit Kapılar
stil | Model | genişlik | Graves Gözyaşı Uzantısı | Graves Yırtılma Yükü | Yükseklik | %100 Uzamada Yük | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Sertlik | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TG-1600-FH-96-108 | 96 " | 2.07 " | 35.4 lbs. | 108 " | 32.2 lbs. | -10 ° ile 140 ° F | 1805 psi | 0.16 " | €960.54 | TEKLİF TALEBİ
|
B | TG-1600-FH-96-96 | 96 " | 2.07 " | 35.4 lbs. | 96 " | 32.2 lbs. | -10 ° ile 140 ° F | 1805 psi | 0.16 " | €876.18 | TEKLİF TALEBİ
|
C | TG-1600-FH-108-120 | 108 " | 2.07 " | 35.4 lbs. | 120 " | 32.2 lbs. | -10 ° ile 140 ° F | 1805 psi | 0.16 " | €1,179.67 | TEKLİF TALEBİ
|
D | TG-1600-FH-120-216 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 216 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,083.09 | |
E | TG-1600-FH-120-144 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 144 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €1,463.26 | |
F | TG-1600-FH-120-168 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 168 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €1,667.93 | |
G | TG-1600-FH-120-240 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 240 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,290.78 | |
H | TG-1600-FH-120-72 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 72 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €837.40 | |
I | TG-1600-FH-120-120 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 120 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €1,255.59 | |
J | TG-1600-FH-120-192 | 120 " | 2" | 35 2/5 lb. | 192 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €1,877.00 | |
K | TG-1600-FH-144-240 | 144 " | 2" | 35 2/5 lb. | 240 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,750.47 | |
L | TG-1600-FH-144-72 | 144 " | 2" | 35 2/5 lb. | 72 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €1,006.42 | |
M | TG-1600-FH-144-192 | 144 " | 2" | 35 2/5 lb. | 192 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,252.23 | |
N | TG-1600-FH-144-144 | 144 " | 2" | 35 2/5 lb. | 144 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €1,753.81 | |
O | TG-1600-FH-144-120 | 144 " | 2" | 35 2/5 lb. | 120 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €1,506.08 | |
P | TG-1600-FH-144-216 | 144 " | 2" | 35 2/5 lb. | 216 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,501.27 | |
Q | TG-1600-FH-144-168 | 144 " | 2" | 35 2/5 lb. | 168 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,003.04 | |
R | TG-1600-FH-168-120 | 168 " | 2" | 35 2/5 lb. | 120 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €1,756.67 | |
S | TG-1600-FH-168-72 | 168 " | 2" | 35 2/5 lb. | 72 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €1,172.49 | TEKLİF TALEBİ
|
T | TG-1600-FH-168-216 | 168 " | 2" | 35 2/5 lb. | 216 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,916.48 | |
U | TG-1600-FH-168-144 | 168 " | 2" | 35 2/5 lb. | 144 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,047.31 | |
V | TG-1600-FH-168-192 | 168 " | 2" | 35 2/5 lb. | 192 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,625.88 | |
W | TG-1600-FH-168-168 | 168 " | 2" | 35 2/5 lb. | 168 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,335.12 | |
X | TG-1600-FH-168-240 | 168 " | 2" | 35 2/5 lb. | 240 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €3,210.04 | |
Y | TG-1600-FH-192-144 | 192 " | 2" | 35 2/5 lb. | 144 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,336.56 | |
Z | TG-1600-FH-192-240 | 192 " | 2" | 35 2/5 lb. | 240 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €3,668.24 | |
A1 | TG-1600-FH-192-120 | 192 " | 2" | 35 2/5 lb. | 120 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,002.90 | |
B1 | TG-1600-FH-192-216 | 192 " | 2" | 35 2/5 lb. | 216 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €3,337.38 | TEKLİF TALEBİ
|
C1 | TG-1600-FH-192-168 | 192 " | 2" | 35 2/5 lb. | 168 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,673.15 | |
D1 | TG-1600-FH-192-72 | 192 " | 2" | 35 2/5 lb. | 72 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €1,338.54 | |
E1 | TG-1600-FH-192-192 | 192 " | 2" | 35 2/5 lb. | 192 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €3,002.41 | |
F1 | TG-1600-FH-216-72 | 216 " | 2" | 35 2/5 lb. | 72 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €1,509.10 | |
G1 | TG-1600-FH-216-216 | 216 " | 2" | 35 2/5 lb. | 216 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €3,754.13 | |
H1 | TG-1600-FH-216-168 | 216 " | 2" | 35 2/5 lb. | 168 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €3,003.84 | |
I1 | TG-1600-FH-216-192 | 216 " | 2" | 35 2/5 lb. | 192 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €3,377.47 | |
J1 | TG-1600-FH-216-120 | 216 " | 2" | 35 2/5 lb. | 120 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,256.37 | |
K1 | TG-1600-FH-216-144 | 216 " | 2" | 35 2/5 lb. | 144 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,628.76 | |
L1 | TG-1600-FH-216-240 | 216 " | 2" | 35 2/5 lb. | 240 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €4,122.07 | |
M1 | TG-1600-FH-240-120 | 240 " | 2" | 35 2/5 lb. | 120 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,505.61 | |
N1 | TG-1600-FH-240-240 | 240 " | 2" | 35 2/5 lb. | 240 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €4,583.06 | |
O1 | TG-1600-FH-240-144 | 240 " | 2" | 35 2/5 lb. | 144 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €2,920.74 | |
P1 | TG-1600-FH-240-168 | 240 " | 2" | 35 2/5 lb. | 168 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €3,338.81 | |
Q1 | TG-1600-FH-240-216 | 240 " | 2" | 35 2/5 lb. | 216 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €4,172.28 | |
R1 | TG-1600-FH-240-72 | 240 " | 2" | 35 2/5 lb. | 72 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €1,675.21 | |
S1 | TG-1600-FH-240-192 | 240 " | 2" | 35 2/5 lb. | 192 " | 32 1/5 lb. | 10 ° ila 140 ° F | 1805 Psi @ 23° C | 1 / 6 " | €3,754.13 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Acil Göz Yıkama ve Duş Aksesuarları
- Tozaltı Kaynak Teli
- Dock Işıkları
- Karton Zımba
- Lens Temizleme İstasyonu Doku Yedekleri
- Hava filtreleme
- Marşlar ve Kontaktörler
- Elektronik / Bench Test
- Tesisat Hortumları
- HVAC Test Cihazları
- APPROVED VENDOR Kilitli Yay Yaylı Cıvata
- BRADLEY Duş başlığı
- RUB VALVES CP Serisi, Elektrikli Aktüatörler
- COOPER B-LINE Ayarlanabilir Boru Kelepçeleri
- MI-T-M sigorta Yuvaları
- VAUGHAN Çekiç Uçları
- WELLER Lehimleme İstasyonları
- ALL MATERIAL HANDLING Bağlantı Bağlantısı Kitleri
- HUMBOLDT Permeametre Değiştirme Ekranları
- VESTIL COLA Serisi Alternatif Basamaklı Çapraz Merdivenler